Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA TORX 25 INTERIOR ENC 1/2"

Código 90715 133 25 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta Torx de encastre 1/2", diseñada para trabajos de ajuste y desmontaje de tornillos Torx en aplicaciones industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Punta
25 27 30 40 50
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta Torx de encastre 1/2" de Würth está fabricada con materiales de alta resistencia, pensada para tareas que requieren precisión y fuerza. Su diseño permite un ajuste firme en tornillos con cabeza tipo Torx, evitando el desgaste prematuro tanto de la herramienta como del tornillo. Con una longitud de 60 mm, es compatible con herramientas de encastre 1/2", lo que la hace versátil para múltiples entornos de trabajo. Disponible en medidas TX25 a TX60, cada una con su correspondiente código para facilitar la identificación y reposición.

Usos

Se utiliza para atornillar y desatornillar tornillos Torx en tareas de mantenimiento, reparación, montaje y producción. Es ideal para trabajos en la industria automotriz, electrónica, maquinaria pesada y mantenimiento industrial.

Características

Tipo de punta: Torx. Encastre: 1/2". Largo: 60 mm. Disponible en medidas TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55 y TX60. Fabricada en acero de alta resistencia. Marca Würth.

Aplicaciones

Aplicable en talleres mecánicos, fábricas, líneas de ensamblaje, mantenimiento de equipos electrónicos, maquinaria industrial y estructuras metálicas. Compatible con herramientas de encastre 1/2" que trabajen con puntas Torx.

Beneficios

Alta durabilidad y resistencia al desgaste. Precisión en el ajuste gracias al perfil Torx. Versatilidad para múltiples aplicaciones profesionales. Compatibilidad con herramientas estándar de encastre 1/2". Ideal para trabajos exigentes en entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre la medida correcta para evitar daños en la herramienta o el tornillo. No usar si presenta desgaste excesivo o deformaciones. Mantener fuera del alcance de niños.

Datos Técnicos

Código Descripción Punta Largo
90715 133 25 TX 25 Torx 60
90715 133 27 TX 27 Torx 60
90715 133 30 TX 30 Torx 60
90715 133 40 TX 40 Torx 60
90715 133 45 TX 45 Torx 60
90715 133 50 TX 50 Torx 60
90715 133 55 TX 55 Torx 60
90715 133 60 TX 60 Torx 60