Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 1/4" PH3 - L25MM

Código 90614 176 648 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Puntas bit Phillips para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos, con encastre estándar de 1/4” según norma DIN 3126. De alto rendimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT SET PUNTAS BIT 1/4 + LLAVE $ 205.525,76
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las puntas bit Phillips Würth están diseñadas para trabajos de apriete y aflojamiento de tornillos en aplicaciones mecánicas e industriales. Fabricadas en acero de alta resistencia, garantizan durabilidad y precisión en el ajuste. Cumplen con la norma DIN 3126 en sus formas C y E, asegurando compatibilidad con herramientas manuales y eléctricas. Disponibles en diferentes tamaños y largos, ofrecen un encastre seguro y eficiente para tornillos Phillips.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos Phillips en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Son ideales para trabajos en automotores, maquinaria, estructuras metálicas y equipos industriales.

Características

Las puntas bit Phillips están fabricadas en acero endurecido y presentan encastre de 1/4” según norma DIN 3126.

Aplicaciones

Indicadas para trabajos en seri, mantenimiento industrial, líneas de producción, armado de muebles y equipos electrónicos,fabricantes de muebles y ventanas de aluminio y PVC.

Beneficios

Ofrecen alta resistencia y precisión en el ajuste. Su diseño asegura un encastre firme, evitando deslizamientos durante el trabajo. Son compatibles con herramientas manuales y eléctricas, lo que las hace versátiles para diferentes aplicaciones.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo para evitar daños en la cabeza. No aplicar torque excesivo para prevenir roturas. Mantener las puntas limpias y secas para prolongar su vida útil.

Datos Técnicos

Código Descripción Largo Norma Diámetro
90614 176 274 PH1 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 461 PH2 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 648 PH3 25 mm DIN 3126-C 1/4”
90614 176 736 PH2 50 mm DIN 3126-E 1/4”
90614 176 679 PH2 45 mm (-) M5