Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PUNTAS 160MM MANGO CONVERTIBLE

Código 90613 760 | Peso 1.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 13 piezas con mango convertible que permite operar como destornillador estándar o llave tipo T, con puntas bit reversibles de 1/4” para múltiples aplicaciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 593.437,24 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye un mango convertible de dos componentes que permite trabajar en posición recta o en ángulo de 90°, funcionando como destornillador estándar o llave tipo T. Su diseño ergonómico permite operar con una sola mano, sin necesidad de retirar la punta para cambiar de función. El encastre es de acero inoxidable de alta resistencia, compatible con puntas bit de 1/4” (6.35 mm), que también pueden utilizarse en taladros inalámbricos. El kit contiene 12 puntas bit reversibles de diferentes tipos: PH, PZ, plano, Allen y Torx, organizadas en una caja metálica compacta.

Usos

Ideal para tareas de mantenimiento, armado y desarme de componentes, trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, instalaciones eléctricas y electrónicas. Su versatilidad lo hace útil tanto en entornos industriales como en trabajos de precisión.

Características

Mango ajustable de dos componentes que permite uso recto o en forma de T. Encastre hexagonal de 1/4” en acero inoxidable. Incluye 12 puntas bit reversibles de 105 mm y 160 mm de largo. Las puntas son aptas para uso en taladros inalámbricos. El set se presenta en caja metálica de 220 × 110 × 35 mm.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos y fijaciones con cabezas tipo Phillips, Pozidriv, ranura plana, hexagonales (Allen) y Torx. Compatible con superficies metálicas, plásticas y componentes mecánicos de maquinaria, vehículos, equipos eléctricos y estructuras industriales.

Beneficios

Permite cambiar rápidamente entre funciones sin retirar la punta. Su diseño ergonómico reduce la fatiga en trabajos prolongados. La posibilidad de operar con una sola mano mejora la eficiencia en espacios reducidos. La compatibilidad con taladros inalámbricos amplía su funcionalidad. El estuche metálico facilita el transporte y organización.

Importante, a tener en cuenta

Evitar aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el encastre o las puntas. Almacenar en lugar seco para preservar el estado del mango y las puntas. Verificar compatibilidad de las puntas con el tipo de tornillo antes de aplicar fuerza.

También te puede interesar

También te puede interesar