Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 6 DESTORNILLADORES ZEBRA

Código 90613 942 26 | Peso 0.63Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 6 destornilladores Zebra con mango ergonómico, varilla hexagonal con tuerca para llave y puntas planas y phillips con tratamiento “Punta Negra”.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 161.490,23 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye seis destornilladores Zebra de alta calidad, diseñados para trabajos exigentes en entornos industriales, automotrices y de mantenimiento. Las herramientas cuentan con mango flexible de tres componentes que garantiza ergonomía, transmisión de fuerza y comodidad. Las varillas son hexagonales y algunas incluyen tuerca para llave, lo que permite aplicar mayor torque. Las puntas planas cumplen con normas DIN 5264-A e ISO 2380, mientras que las phillips están normalizadas bajo DIN 5260-PH e ISO 8764-PH. Todas las puntas tienen tratamiento “Punta Negra” para mejorar el agarre y la precisión.

Usos

Ideal para tareas de mantenimiento, armado y desarme de componentes, trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, instalaciones eléctricas y electrónicas. También se utiliza en servicios técnicos y trabajos de precisión.

Características

Incluye seis destornilladores: cuatro planos (0.6 × 3.5, 1.0 × 5.5, 1.2 × 6.5, 1.6 × 8.0 mm) y dos phillips (PH1 y PH2). Mango ergonómico flexible. Varilla hexagonal con tuerca para llave en algunos modelos. Cumplen normas DIN e ISO. Puntas magnéticas endurecidas para mayor durabilidad y ajuste perfecto en la cabeza del tornillo.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos con cabezas planas y Phillips. Compatible con superficies metálicas, plásticas y componentes mecánicos de maquinaria, vehículos, estructuras industriales y equipos eléctricos.

Beneficios

Alta resistencia y precisión en el ajuste de tornillos. Ergonomía superior que reduce la fatiga. Posibilidad de aplicar mayor torque con llave. Codificación por colores para rápida identificación. Ideal para profesionales que buscan herramientas confiables y duraderas.

Importante, a tener en cuenta

Algunos modelos no incluyen tuerca para llave. Evitar el uso en tornillos dañados para preservar la punta. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión. No utilizar como palanca o herramienta de golpe para evitar daños estructurales. Este set se comercializa a pedido.

También te puede interesar

También te puede interesar