Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PLANO 1,0X5,5 REDLINE

Código 95751 231 055 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador plano de alta calidad, diseñado para trabajos profesionales y exigentes. Cuenta con varilla cilíndrica cromada mate y punta normalizada para máxima precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Destornillador plano perteneciente a la línea Red Line de Würth, fabricado con varilla cilíndrica cromada mate que garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad. Su punta cumple con las normas DIN 5264-A e ISO 2380, asegurando compatibilidad y precisión en aplicaciones estándar. El mango ergonómico está diseñado para brindar comodidad y firmeza durante el uso prolongado, reduciendo la fatiga en tareas intensivas.

Usos

Ideal para ajustar y aflojar tornillos ranurados en tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Se utiliza en trabajos mecánicos, metalúrgicos, eléctricos, automotrices, industriales y en líneas de producción, donde se requiere precisión y confiabilidad.

Características

Este destornillador plano cuenta con una varilla cilíndrica cromada mate que le otorga resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. Su punta está normalizada bajo las normas DIN 5264-A e ISO 2380, lo que asegura precisión y compatibilidad con tornillos estándar. Cumple con la norma DIN 5265, garantizando calidad y confiabilidad. El diseño incluye un mango ergonómico antideslizante que proporciona un agarre firme y cómodo, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Está disponible en diferentes medidas para adaptarse a diversas aplicaciones profesionales.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos planos en superficies metálicas, plásticas o de madera. Es apto para entornos industriales, talleres mecánicos, mantenimiento de flotas, equipos de transporte, maquinaria agrícola, minera y petrolera.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia frente a la corrosión, garantizando una vida útil prolongada. Su diseño ergonómico mejora la comodidad y reduce el esfuerzo del operario. Cumplimiento de normas internacionales asegura precisión y compatibilidad con tornillos estándar, diferenciándose de productos genéricos por su calidad profesional.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente en tornillos planos para evitar daños en la punta y en la pieza de trabajo. No emplear como palanca ni en aplicaciones que excedan el torque recomendado, ya que puede comprometer la integridad del destornillador. Almacenar en lugares secos para preservar el cromado.

Datos técnicos

Punta A mm B/C mm A pulg Código emb
0.6 × 3.5 100 70/22 1/8 × 4" 95751 231 035 1
1.0 × 5.5 125 100/31 7/32 × 5" 95751 231 055 1
1.2 × 6.5 150 110/34 1/4 × 6" 95751 231 065 1
1.2 × 8.0 175 122/38 5/16 × 7" 95751 231 08 1