Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 5 DESTORNILLADORES ZEBRA WOOD

Código 90613 940 5 | Peso 0.56Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de destornilladores Zebra Wood de 5 piezas, con puntas planas y phillips, diseñados para trabajos exigentes en madera y aplicaciones generales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 181.773,46 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set Zebra Wood incluye cinco destornilladores con puntas planas y phillips, fabricados bajo estándares de calidad Zebra®. con adaptador para llave. Cada herramienta está diseñada para ofrecer precisión y resistencia en tareas de atornillado manual. Las medidas disponibles cubren una variedad de necesidades comunes en trabajos de carpintería, mantenimiento y montaje. Este conjunto está pensado para brindar durabilidad y comodidad en el uso diario, con codificación por colores para facilitar la identificación rápida de cada tipo de punta.

Usos

Ideal para trabajos en carpintería, montaje de muebles, mantenimiento general, instalaciones eléctricas y tareas mecánicas livianas. También se utiliza en talleres, líneas de producción y servicios técnicos donde se requiere precisión y confiabilidad.

Características

Incluye cinco destornilladores con medidas: 1.0 x 5.5 x 100 mm, 1.2 x 7.0 mm, 1.6 x 9.0 mm, PH1 y PH2. Cada pieza cuenta con punta de alta precisión y codificación por colores Würth. Fabricados con materiales resistentes para uso prolongado en entornos exigentes.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos con cabezas planas y Phillips, especialmente en superficies de madera, plásticos duros y componentes metálicos livianos. Apto para uso en estructuras, tableros, paneles, cajas eléctricas y piezas de montaje.

Beneficios

Cobertura de medidas estándar para múltiples aplicaciones. Identificación rápida por colores. Alta calidad Zebra® que garantiza durabilidad y precisión. Ideal para profesionales que buscan herramientas confiables para uso diario.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en tornillos dañados para preservar la punta. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión. No utilizar como palanca o herramienta de golpe para evitar daños estructurales.

Phillips

PH1 90613 042 1
PH2 90613 042 2

Plano

1.0 x 5.5 x 100 90613 041 055
1,2x7,0x125 90613 041 07
1,6x9,0x150 90613 041 09

También te puede interesar

También te puede interesar