Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

JUEGO LLAVE ALLEN 7 PIEZAS ZEBRA

Código 90715 31 70 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 7 llaves Allen métricas en formato tipo navaja, con carcasa plástica reforzada y varillas hexagonales cromadas, ideal para trabajos prácticos y portables.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 84.963,78 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El conjunto de llaves Allen de Würth está compuesto por 7 piezas métricas en formato tipo navaja, lo que permite seleccionar fácilmente el tamaño deseado mediante un práctico botón selector. Las varillas son hexagonales y están fabricadas con acabado cromado plata mate, lo que mejora la resistencia a la corrosión y facilita la limpieza. La carcasa está construida en plástico reforzado con fibra de vidrio, lo que le otorga robustez y durabilidad. El diseño permite utilizar las llaves en posición de 180°, funcionando también como destornillador. Cumple con medidas similares a la norma DIN 911.

Usos DE ESTA LLAVE

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en tareas de montaje, mantenimiento, reparación y armado. Es ideal para trabajos mecánicos, electrónicos, industriales y de precisión, especialmente en campo o situaciones donde se requiere portabilidad.

Características De la llave allen

El set incluye 7 llaves métricas en medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm. Las varillas son hexagonales con acabado cromado plata mate. La carcasa es plástica reforzada con fibra de vidrio. El diseño tipo navaja permite uso en 180° como destornillador.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, bicicletas, muebles, equipos electrónicos y cualquier entorno donde se utilicen tornillos Allen métricos.

Beneficios

Ofrece portabilidad y practicidad en un solo cuerpo compacto. El botón selector permite elegir la medida de forma rápida y segura. El diseño tipo navaja evita pérdidas y mejora la organización. El acabado cromado y la carcasa reforzada aseguran durabilidad en uso intensivo. Ideal para trabajos en campo o movilidad.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. Mantener las llaves limpias y secas para preservar el acabado cromado. Guardar en posición cerrada para evitar daños en la carcasa.

También te puede interesar

También te puede interesar