Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 PUNTAS ALLEN HEXAGONAL CARDAN

Código 90713 114 007 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de puntas hexagonales cardánicas de 7 piezas con encastre de 1/4", ideal para trabajos en espacios reducidos. Incluye riel metálico con imanes para organización y sujeción.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 561.095,15
$ 46.313,96 Precio sin impuestos nacionales
92% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de puntas hexagonales cardánicas está compuesto por 7 piezas de encastre 1/4", fabricadas en acero de aleación 8660 con una dureza de 52-58 HRC y acabado satinado. Cada punta tiene una longitud total de 38,5 mm y está estampada con su medida para facilitar la identificación. El diseño cardánico permite una articulación que mejora el acceso en zonas difíciles. El juego se presenta en un riel metálico con dos imanes que permiten adherirlo a superficies metálicas, facilitando el orden y la disponibilidad inmediata en el puesto de trabajo.

Usos

Se utiliza para tareas de montaje, mantenimiento y reparación en espacios de difícil acceso, especialmente en mecánica automotriz, maquinaria industrial, líneas de producción, mantenimiento de flotas y equipos pesados. Es ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren precisión y versatilidad en el uso de herramientas manuales.

Características

Fabricadas en acero de aleación 8660, con dureza entre 52 y 58 HRC, acabado satinado y medidas de 3 a 10 mm. Cada punta tiene encastre de 1/4" y longitud total de 38,5 mm. El diseño cardánico permite flexibilidad en el uso. El riel metálico incluye imanes para fijación en superficies metálicas y cada punta está identificada con su medida estampada.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos y fijaciones con cabeza hexagonal en componentes metálicos, estructuras mecánicas, motores, tableros, máquinas industriales, sistemas hidráulicos y de transporte. Su diseño permite trabajar en ángulos complicados sin perder torque ni control.

Beneficios

Permite trabajar en lugares de difícil acceso gracias a su articulación cardánica. La organización en riel con imanes mejora la eficiencia en el trabajo. La identificación visible de cada medida agiliza la selección de la herramienta adecuada. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda mantener el set limpio y almacenado en lugares secos para evitar corrosión. Verificar que el encastre sea compatible con el portapuntas o herramienta utilizada. No utilizar en aplicaciones que excedan el torque recomendado para herramientas manuales con encastre de 1/4".

Datos técnicos

Material Acero de aleación 8660
Dureza 52-58 HRC
Acabado Satinado
Medidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Encastre 1/4"
Longitud total 38,5 mm

También te puede interesar

También te puede interesar