Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

Código 90712 014 0 | Peso 0.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique de encastre 1/4" con dentado fino de 72 dientes, ideal para trabajos de precisión en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 188.142,90
$ 103.479,20 Precio sin impuestos nacionales
45% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Llave Crique 72 Dientes Encastre 1/4 de Würth está diseñada con una cabeza delgada y compacta que permite trabajar en zonas de difícil acceso. Su dentado fino de 72 dientes ofrece un ángulo de giro de solo 5°, lo que la convierte en una herramienta precisa y eficiente. El accionador, más grande que la cabeza, facilita el agarre incluso con una sola mano. Fabricada con eje cromado y mango ergonómico de dos componentes, cumple con las normas DIN 3122 e ISO 3315, garantizando calidad y durabilidad.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiere precisión y acceso limitado, como en líneas de producción, talleres mecánicos, mantenimiento industrial, flotas de transporte y maquinaria pesada.

Características

Cuenta con salida de 6.3 mm (1/4"), longitud total de 135 mm, dentado de 72 dientes con paso fino, eje cromado, mango de dos componentes y diseño ergonómico. Cumple con las normas DIN 3122 e ISO 3315.

Aplicaciones

Es apta para aplicar sobre sistemas mecánicos con encastres de 1/4", como motores, componentes industriales, estructuras metálicas, equipos de transporte, maquinaria agrícola y sistemas de extracción minera o petrolera.

Beneficios

Su diseño compacto y dentado fino permiten trabajar en espacios reducidos con alta precisión. La conmutación rápida del sentido de giro y el accionador de gran tamaño mejoran la eficiencia y comodidad del usuario. El mango ergonómico y el cromado del eje aseguran durabilidad y resistencia al desgaste.

Importante, a tener en cuenta

Para prolongar la vida útil de la herramienta, se recomienda realizar mantenimiento regular. No utilizar en aplicaciones que excedan la capacidad del encastre de 1/4". Almacenar en lugares secos y protegidos de la humedad.

Datos técnicos

Característica Detalle
Salida 6,3 - 1/4"
Longitud 135 mm
Norma DIN 3122, ISO 3315
Versión Cromado
Mango 2 componentes

Dimensiones

L1 L2 L3 B1 B2 D1 D2 Código
135 125 66 19 28 16 24 90712 014 0

También te puede interesar

También te puede interesar