Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 23 TUBOS MULTIUSO 1/2"

Código 90965 13 023 | Peso 3.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Conjunto de tubos sistema Multiuso con encastre de 1/2". Calidad Zebra ®
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para tareas de mantenimiento, reparación, armado de estructuras y trabajos mecánicos. Permite operar sobre una amplia variedad de tamaños de fijaciones con una sola herramienta.

Características

Incluye 19 tubos multiuso, 1 de cada medida de 10 a 32mm. 2 extensores y 1 llave crique reversible.

Aplicaciones

Perfecto para mecánica automotriz, mantenimiento industrial, instalaciones técnicas, talleres, y uso doméstico. Es útil en cualquier entorno donde se necesite trabajar con diferentes medidas de tuercas o pernos

Beneficios

Ofrece una solución completa y ordenada para múltiples tamaños de fijaciones. Ahorra tiempo al permitir cambios rápidos entre medidas. la calidad del material garantiza una larga vida útil y un desempeño confiable en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta