Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 10 TUBOS HEXA CARDANICOS 1/4"

Código 90713 03 001 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tubos hexagonales cardánicos de 10 piezas con encastre de 1/4", fabricados en acero de aleación Cr-V, con acabado satinado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.094.887,86
$ 63.132,96 Precio sin impuestos nacionales
94% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 10 tubos hexagonales cardánicos con encastre de 1/4", fabricados en acero de aleación cromo-vanadio (Cr-V), lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. Su dureza está comprendida entre 40 y 48 HRC, lo que los hace aptos para trabajos exigentes. El acabado satinado proporciona una superficie más resistente a la corrosión y facilita la limpieza. Las medidas incluidas en el set son: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.

Usos

Este set está diseñado para tareas de ajuste y aflojamiento de tornillos y tuercas en espacios de difícil acceso, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico. Es ideal para operarios de línea, técnicos de mantenimiento, mecánicos y personal de pañol que requieren herramientas confiables y versátiles.

Características

Fabricados en acero Cr-V con dureza de 40-48 HRC, estos tubos hexagonales cuentan con encastre de 1/4" y acabado satinado. El diseño cardánico permite flexibilidad en el uso, facilitando el trabajo en zonas de difícil acceso. Las medidas van desde 5.5 mm hasta 14 mm, cubriendo un amplio rango de aplicaciones.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos y tuercas hexagonales en superficies metálicas, estructuras mecánicas, motores, maquinaria industrial, sistemas de transporte y equipos de producción. Su diseño cardánico permite trabajar en ángulos complicados o con acceso limitado.

Beneficios

La principal ventaja de este set es su versatilidad y resistencia. El diseño cardánico permite trabajar en ángulos complejos sin necesidad de herramientas adicionales. El acero Cr-V asegura una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. El acabado satinado mejora la resistencia a la corrosión y facilita el mantenimiento de las herramientas.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar el set en un lugar seco y limpio para preservar el acabado satinado y evitar la oxidación. No utilizar en aplicaciones que excedan la capacidad de torque recomendada para herramientas de encastre 1/4". Verificar siempre la medida adecuada antes de aplicar fuerza para evitar daños en la herramienta o en el componente.

Datos técnicos

Datos técnicos Especificaciones
Material Acero de aleación Cr-V
Dureza 40–48 HRC
Acabado Satinado
Medidas 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
Encastre 1/4"

También te puede interesar

También te puede interesar