Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE MANGO EXTENSIBLE 1/2"

Código 90712 013 001 | Peso 0.97Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique con mango extensible de 1/2, ideal para trabajos en espacios reducidos y de difícil acceso, con diseño ergonómico y alta capacidad de torque. Extensible de 30 cm a 45 cm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique con mango extensible de 1/2'' está diseñada para brindar mayor comodidad y eficiencia en tareas de apriete y afloje. Su estructura permite extender el largo de la herramienta desde 300 mm hasta 450 mm, lo que incrementa significativamente la capacidad de torque. Cuenta con un sistema de engranajes de 72 dientes que reduce el ángulo mínimo de ajuste, facilitando el trabajo en lugares con poco espacio y disminuyendo la fatiga del usuario. El mango anatómico mejora el agarre y la maniobrabilidad, y su diseño compacto permite guardarla fácilmente en cajas o espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para tareas de apriete y afloje de tuercas y tornillos en mantenimiento industrial, automotriz, maquinaria agrícola, minería, transporte y líneas de producción. Es especialmente útil en situaciones donde se requiere aplicar fuerza en espacios restringidos o de difícil acceso.

Características

Posee un largo ajustable de 300 mm a 450 mm, con un torque máximo de 69 kgm (670 Nm). Su mecanismo interno cuenta con 72 dientes, lo que permite un menor ángulo de trabajo. El mango es anatómico, pensado para mejorar la ergonomía y el confort durante el uso prolongado.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre todo tipo de fijaciones compatibles con cuadrante de 1/2'', como bulones y tuercas en estructuras metálicas, motores, sistemas de suspensión, transmisiones, equipos industriales y vehículos pesados o livianos.

Beneficios

Ofrece una ventaja clave frente a llaves convencionales gracias a su mango extensible, que permite aplicar mayor torque sin esfuerzo adicional. Su diseño compacto facilita el almacenamiento y transporte. El sistema de 72 dientes mejora la precisión y eficiencia en espacios reducidos, reduciendo el tiempo de trabajo y la fatiga del operario.

Importante, a tener en cuenta

No exceder el torque máximo especificado de 69 kgm (670 Nm) para evitar daños en el mecanismo. Asegurarse de retraer el mango antes de guardarla para conservar su integridad. Mantener limpia y lubricada la zona del engranaje para prolongar su vida útil.

Datos técnicos

Especificación Valor
Código 90712 013 001
Largo mínimo 300 mm
Largo máximo 450 mm
Torque máximo 69 kgm

También te puede interesar

También te puede interesar