Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO MULTIUSO 1/2" - 16 MM ZEBRA

Código 90712 134 16 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubos multiuso Zebra con encastre cuadrado de y 1/2”, diseñados para trabajar con los cinco tipos de cabezas más comunes, en versión corta y cromado pulido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 30 32
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los tubos multiuso Zebra de Würth están diseñados para ofrecer máxima versatilidad en tareas de ajuste y desajuste. Gracias a su perfil interno especial, permiten trabajar con cinco tipos de cabezas: hexagonal métrico, cuadrado hexagonal, bihexagonal métrico, hexagonal en pulgadas y Torx externo. Están disponibles en versiones con encastre cuadrado de 1/4” y 1/2”, con cuerpo bihexagonal de 12 lados. Fabricados en acero de alta calidad con terminación cromada pulida, ofrecen excelente resistencia al desgaste, larga vida útil y compatibilidad con múltiples herramientas manuales y neumáticas.

Usos

Se utilizan para tareas de mantenimiento, montaje, reparación y producción en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos, de flota y construcción. Son ideales para operarios que requieren una sola herramienta para múltiples tipos de tornillos y tuercas.

Características

Versión corta. Encastre cuadrado de 1/2”. Perfil interno multiuso compatible con 5 tipos de cabezas. Cuerpo bihexagonal de 12 lados. Material: acero cromado pulido. Disponibles en medidas desde 5 mm hasta 32 mm. Alta calidad Zebra.

Aplicaciones

Aplicables sobre tornillos y tuercas con cabeza hexagonal métrica, cuadrada, bihexagonal, Torx externo y medidas en pulgadas. Utilizados en maquinaria, estructuras metálicas, vehículos, tableros, sistemas de fijación y líneas de producción.

Beneficios

Permiten reducir la cantidad de herramientas necesarias. Ofrecen compatibilidad con múltiples formatos de tornillos. Alta durabilidad y resistencia. Diseño compacto y funcional. Ideal para trabajos exigentes y dinámicos.

Importante, a tener en cuenta