
Se utiliza principalmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y de maquinaria pesada, donde se requiere aplicar fuerza en espacios reducidos. Es ideal para tareas de ajuste, desmontaje y armado de componentes mecánicos.
Fabricada en acero cromado y pulido, con entrada articulada de 180° rotativa. Longitud total de 365 mm (15"), con medidas específicas: B1 de 15 mm, B2 de 37 mm y A de 33 mm. Norma DIN 3123 e ISO 3315. Articulación reforzada para alto torque.
Puede aplicarse sobre tuercas, pernos y elementos de fijación en equipos de transporte, líneas de producción, motores, sistemas hidráulicos, maquinaria agrícola, minera y petrolera. Su entrada de 1/2" la hace compatible con una amplia gama de accesorios y vasos.
Su articulación de 180° permite trabajar en lugares de difícil acceso, reduciendo tiempos de intervención. La construcción robusta y el acabado cromado prolongan la vida útil del producto. Compatible con vasos estándar de 1/2", lo que la convierte en una herramienta versátil para múltiples industrias.
Se recomienda utilizarla con accesorios compatibles según norma DIN 3123 para evitar daños. No exceder el torque máximo recomendado por el fabricante. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado cromado.
| L (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | A (mm) | L (pulgadas) | Código |
| 365 | 15 | 37 | 33 | 15" | 90712 130 101 |