Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGO DE FUERZA EXT. ENC. 1/2"

Código 90712 130 001 | Peso 1.14Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango de fuerza extensible con encastre de ½”, diseñado para trabajos exigentes en espacios reducidos. Su longitud ajustable permite mayor versatilidad y comodidad en el uso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 216.420,60 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El mango de fuerza extensible de ½” cuenta con una estructura robusta y una cabeza articulada con rotación de 180°, lo que facilita el acceso a zonas de difícil alcance. Su diseño telescópico permite ajustar la longitud entre 460 mm y 610 mm, adaptándose a distintas necesidades de trabajo. Fabricado para soportar un torque máximo de 52 kg, es ideal para tareas que requieren fuerza y precisión. Su formato compacto, cuando está retraído, permite guardarlo fácilmente en cajas o espacios reducidos.

Usos

Este mango de fuerza se utiliza principalmente para aflojar o ajustar tornillos y tuercas en tareas de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Es especialmente útil en trabajos donde se requiere aplicar fuerza en lugares de difícil acceso o con espacio limitado.

Características

Cabeza articulada 180° rotativos. Permite el trabajo en zonas de díficil acceso. Es fácil de guardarla, acortada entra en cajas pequeñas. Encastre de ½”. Largo mínimo: 460 mm. Largo máximo: 610 mm. Torque máximo: 52 kg. Cabeza articulada con rotación de 180°. Diseño extensible y compacto.

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas mecánicas, estructuras metálicas, componentes de vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos de minería y petróleo, y sistemas de transporte. Compatible con herramientas de encastre de ½” como tubos, llaves y accesorios.

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos gracias a su cabeza articulada y diseño extensible. Su capacidad de torque y robustez lo hacen ideal para tareas exigentes. Además, su formato retráctil facilita el almacenamiento y transporte, optimizando el espacio en el pañol o caja de herramientas.

Importante, a tener en cuenta

No exceder el torque máximo indicado (52 kg) para evitar daños en el producto o en las piezas de trabajo. Asegurar el correcto encastre de los accesorios antes de aplicar fuerza. Guardar en lugares secos y seguros para preservar su funcionalidad.

También te puede interesar

También te puede interesar