Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

Código 90713 301 41 | Peso 1.84Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de llaves combinadas métricas Powerdriv, fabricadas en acero cromo vanadio, con diseño plano y cabezal angulado a 15°, ideal para trabajos intensivos y espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 686.055,48
$ 215.380,00 Precio sin impuestos nacionales
69% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este juego de llaves combinadas Powerdriv en versión métrica está fabricado bajo normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738, utilizando acero al cromo vanadio de alta resistencia. Cada llave cuenta con una geometría optimizada: el lado del anillo está angulado a 15°, al igual que la posición de la boca, lo que permite mayor comodidad para los dedos y facilita el trabajo en zonas con obstáculos. El diseño plano y sin desviación en la cabeza incorpora el sistema de 12 caras Powerdriv, que mejora la transmisión de fuerza y reduce el desgaste. El set incluye medidas desde 6 mm hasta 22 mm y se entrega con soporte plástico para organización.

Usos

Estas llaves están diseñadas para tareas de ajuste y aflojado de tuercas y tornillos en entornos industriales, talleres mecánicos, mantenimiento de maquinaria, líneas de producción, minería, transporte pesado y liviano, y servicios técnicos. Son ideales para trabajos intensivos y prolongados donde se requiere precisión y durabilidad.

Características

Fabricadas en acero al cromo vanadio, cumplen con normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738. Cuentan con cabezal angulado a 15°, sistema de 12 caras Powerdriv, diseño plano sin desviación, y se presentan en medidas métricas desde 6 mm hasta 22 mm. Incluyen soporte plástico para almacenamiento.

Aplicaciones

Se aplican sobre tuercas y tornillos de cabeza hexagonal o cuadrada en superficies metálicas, estructuras mecánicas, motores, sistemas hidráulicos, equipos industriales, vehículos de carga y livianos, maquinaria agrícola y minera.

Beneficios

Ofrecen alta fiabilidad y seguridad en usos intensivos. Su diseño permite trabajar en espacios reducidos y superar obstáculos con facilidad. El sistema Powerdriv mejora el agarre y minimiza el ángulo de giro, reduciendo el esfuerzo del operario y el riesgo de dañar la pieza. La variedad de medidas y el soporte plástico facilitan la organización y el acceso rápido.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar el juego en su soporte plástico para evitar pérdidas y mantener el orden. No utilizar las llaves como palanca o en aplicaciones que excedan su capacidad mecánica. Mantener limpias y secas para prolongar su vida útil.

Componentes

Set Incluye llaves (mm) Código
17 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 90713 301 41

También te puede interesar

También te puede interesar