Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 7 BOCALLAVES 6-19MM EXTRAFINAS

Código 90713 007 619 | Peso 0.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza fabricada en aleación de cromo vanadio, con acabado cromado y dureza entre HRC 43 y 49, diseñada para trabajos exigentes en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 578.020,63
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
79% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta pinza está construida en aleación de cromo vanadio, un material reconocido por su resistencia mecánica y durabilidad. Su acabado cromado proporciona protección contra la corrosión y facilita la limpieza, mientras que su dureza, que oscila entre HRC 43 y 49, garantiza un rendimiento confiable en tareas de sujeción, corte o manipulación de piezas. Es una herramienta robusta, pensada para el uso intensivo en ambientes industriales.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, líneas de producción, y operaciones de campo en minería, petróleo y transporte. Es ideal para trabajos que requieren precisión y fuerza, como sujetar, doblar o cortar materiales.

Características

Fabricada en aleación de cromo vanadio, con una dureza de HRC 43 ~ 49 y acabado cromado. Estas propiedades le otorgan alta resistencia al desgaste, buena tenacidad y protección contra la oxidación.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre piezas metálicas, componentes mecánicos, cables, caños, tornillos y otros elementos utilizados en maquinaria pesada, vehículos, estructuras metálicas y sistemas industriales.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre resistencia y durabilidad, lo que la convierte en una herramienta confiable para trabajos exigentes. Su acabado cromado facilita el mantenimiento y prolonga la vida útil, mientras que la dureza controlada asegura un desempeño constante sin deformaciones.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar en lugares secos para preservar el acabado cromado. No utilizar sobre materiales para los que no está diseñada, ya que podría comprometer su integridad. Mantener fuera del alcance de la humedad excesiva para evitar corrosión.

Componentes

Medidas (mm) A1 mm A2 mm Espesor (B) mm Largo (L) mm
6 x 7 18 20 2 150
8 x 9 21 25 2.5 179
10 x 11 21 25 2.5 179.5
12 x 13 24 34 3.5 211
14 x 15 24 34 3.5 212
16 x 17 38 43 4.7 252
18 x 19 38 43 4.7 252

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Material Aleación de cromo vanadio
Dureza HRC 43 ~ 49
Acabado Cromo

También te puede interesar

También te puede interesar