Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE FRANCESA 10"

Código 90715 221 10 | Peso 0.42Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave francesa ajustable fabricada en cromo-vanadio forjado, con terminación cromada y cabezas pulidas. Ideal para trabajos en espacios reducidos gracias a su diseño angosto y funcional.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
10 y 12 pulgadas
10" 12"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave francesa ajustable está construida en acero cromo-vanadio forjado, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad. Su terminación cromada con cabezas pulidas le otorga una excelente protección contra la corrosión y una estética profesional. El diseño incluye bocas de agarre con un ángulo de 22,5°, optimizadas para uso con la mano derecha, y cuenta con graduación en milímetros y en pulgadas para facilitar el ajuste rápido de la abertura. El cabezal angosto permite trabajar en espacios muy reducidos, mientras que el diseño largo de las bocas asegura un agarre firme en piezas ubicadas en lugares profundos. El rango de apertura máxima de la herramienta está especificado en milímetros, lo que permite seleccionar el modelo adecuado según el tamaño de las piezas a ajustar.

Usos

Se utiliza en tareas de ajuste y sujeción de tuercas y tornillos de diferentes medidas, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, mecánico y en líneas de producción. Es una herramienta versátil para operarios, técnicos y personal de mantenimiento.

Características

Fabricada bajo normas DIN 3117 e ISO 6787, con material cromo-vanadio forjado. Posee terminación cromada y cabezas pulidas. Su diseño incluye bocas de agarre a 22,5°, graduación en milímetros, cabezal angosto y bocas largas para mejor acceso y agarre. El rango de apertura máxima está indicado en milímetros, facilitando la elección del modelo según el trabajo a realizar.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro, aluminio y otros materiales utilizados en maquinaria, estructuras, vehículos, sistemas hidráulicos y equipos industriales. Es útil tanto en talleres como en campo.

Beneficios

Ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad gracias a su material forjado. El ajuste rápido y preciso facilita el trabajo, mientras que el diseño angosto y largo permite acceder a zonas difíciles, lo que la convierte en una herramienta confiable y eficiente frente a otras llaves ajustables convencionales. La graduación en milímetros agiliza el trabajo y mejora la precisión.

Importante, a tener en cuenta

Medidas

A Apertura máxima L Largo mm L Largo Pulgadas S Grosor máximo mm
29 257 10 16
34 310 12 19