
Se utiliza para tareas de ajuste y aflojado de tornillos Torx en lugares de difícil acceso, especialmente en trabajos mecánicos, industriales y automotrices. Es ideal para mantenimiento de motores, sistemas electrónicos, estructuras metálicas y maquinaria.
El set incluye 9 tubos Torx con encastre de 1/4” en medidas E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14 y E16. Están fabricados en acero aleado Cr-V con dureza de 40–48 HRC y acabado satinado. Se entrega en riel metálico de encaje.
Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, carpinterías, y cualquier entorno donde se trabaje con tornillos Torx en posiciones incómodas o con obstáculos.
Permite trabajar con precisión en espacios reducidos gracias a la articulación cardánica. El riel metálico facilita el orden y transporte del set. La calidad del acero y el tratamiento térmico aseguran larga vida útil en uso intensivo. El estampado exterior de cada tubo mejora la identificación rápida durante el trabajo.
Verificar compatibilidad con el tipo de tornillo antes de usar. No aplicar fuerza excesiva en ángulos extremos para evitar dañar la articulación. Mantener las piezas limpias y secas para preservar el acabado satinado y evitar oxidación.
| Código | Encastre | Medidas incluidas | Material | Dureza (HRC) | Acabado | Presentación |
| 90715 126 009 | 1/4” | E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16 | Acero aleado Cr-V | 40–48 | Satinado | Riel metálico de encaje |