Esta herramienta se utiliza para tareas de ajuste y apriete en espacios reducidos, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Es ideal para operarios, mecánicos y personal técnico que requieren eficiencia y precisión en el uso de llaves crique.
Disponible en dos versiones con encastres de 1/4" y 1/2" y 3/8, todas bajo norma DIN 3122. Fabricada en cromo vanadio inoxidable, con mango de plástico bicomponente. Posee engranajes sin mantenimiento, dentado fino de 52 dientes, ángulo de rotación inversa de 7°, y sistema de lubricación permanente. El acabado es cromado satinado, y cuenta con pulsador para liberar el tubo o alargue fácilmente.
Se aplica sobre tubos, alargues y elementos de fijación compatibles con encastres de 1/4" y 1/2", en superficies metálicas y componentes mecánicos. Es útil en entornos donde el acceso es limitado y se necesita una herramienta versátil y segura.
Su diseño giratorio permite reducir a la mitad el tiempo de ajuste, lo que mejora la productividad. El sistema de bloqueo de seguridad evita accidentes durante el trabajo. El cambio de dirección de giro es rápido y sencillo, y su construcción robusta garantiza durabilidad sin necesidad de mantenimiento. Ideal para profesionales que trabajan en condiciones exigentes.
No se especifican restricciones de uso o almacenamiento en la ficha técnica. Sin embargo, como recomendación general, se sugiere mantener la herramienta limpia y almacenada en un lugar seco para preservar el acabado y funcionamiento. Verificar compatibilidad del encastre antes de su uso.
| Encastre | 1/4" | 1/2" |
| DIN | 3122 | 3122 |
| Material | Cromo Vanadio Inoxidable | Cromo Vanadio Inoxidable |
| Material del mango | Plástico bicomponente | Plástico bicomponente |
| Superficie acabado | Cromado - Satinado | Cromado - Satinado |
| Largo (L1) | 135 mm | 250 mm |
| Longitud de la palanca (L2) | 125 mm | 240 mm |
| Largo del mango (L3) | 61 mm | 114 mm |
| Diámetro mango (D1) | 61 mm | 33 mm |
| Diámetro cabezal del crique (D2) | 27 mm | 43.5 mm |
| Altura del cabezal del crique (B1) | 19,8 mm | 29.2 mm |
| Altura de cabezal más encastre (B2) | 29,1 mm | 46.2 mm |