Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROST OFF INDUSTRY 600ML

Código 90890 200 312 | Peso 0.52Kg. | Vto. 01/07/2028
Embalaje de 1 unidades
Lubricante desoxidante de alta capilaridad con propiedades dieléctricas, ideal para liberar piezas trabadas, proteger contra la corrosión y repeler la humedad. Presentación en aerosol de 600ml con aplicador articulado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 47.658,27
$ 22.990,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

ROST OFF Industry es un desoxidante, lubricante y anticorrosivo en aerosol, formulado para ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones industriales y de mantenimiento. Su fórmula presenta una excelente rigidez dieléctrica, permitiendo su uso seguro en equipos eléctricos y electrónicos hasta 20kV. Gracias a su alta capilaridad, el producto penetra eficazmente en los espacios entre piezas, facilitando el aflojamiento de componentes oxidados o trabados. Además, repele la humedad y proporciona una lubricación duradera. El envase incluye un dosificador con traba y pico articulado, así como una cánula para aplicaciones en zonas de difícil acceso.

Usos

Se utiliza para aflojar piezas oxidadas, lubricar mecanismos y proteger componentes metálicos contra la corrosión. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, líneas de producción, flotas de transporte, y equipos eléctricos o electrónicos.

Características

El producto ofrece alta capilaridad, excelente poder lubricante, buena capacidad desincrustante y propiedades anticorrosivas. Posee resistencia dieléctrica hasta 20kV, lo que permite su uso en equipos eléctricos. Incluye un práctico aplicador con traba y pico articulado, y una cánula para zonas de difícil acceso.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos, tuercas, cadenas de baja rotación, cables y terminales eléctricas, máquinas, herramientas neumáticas y eléctricas, rodamientos, válvulas, ejes, engranajes y poleas. Su versatilidad lo hace apto para una amplia variedad de superficies metálicas y componentes mecánicos.

Beneficios

Su fórmula multifunción permite desoxidar, lubricar y proteger en una sola aplicación, reduciendo tiempos de mantenimiento. La capacidad dieléctrica lo diferencia de otros productos, ya que puede utilizarse en componentes eléctricos sin riesgo. El aplicador articulado facilita el uso preciso, incluso en espacios reducidos.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Popiedades Performance
Capilaridad Excelente
Poder desincrustante Excelente
Poder lubricante Excepcional
Poder anti corrosivo Excepcional
Poder adhesivo Bueno
Resistencia dieléctrica Excepcional
Poder de cobertura Excepcional

También te puede interesar

También te puede interesar