Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 5 BOCALLAVES 20-32MM EXTRAFINAS

Código 90713 005 203 | Peso 2.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de bocallaves métricas extrafinas, diseñado para facilitar el acceso en espacios de trabajo reducidos, con alta resistencia y durabilidad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.282.633,88
$ 240.790,00 Precio sin impuestos nacionales
81% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de bocallaves métricas extrafinas está compuesto por llaves de diseño súper delgado, ideales para tareas en zonas de difícil acceso donde otras herramientas no encajan. Fabricadas en aleación de cromo vanadio, ofrecen una dureza de HRC 43 a 49 y un acabado cromado que las hace resistentes a la corrosión. El mecanizado y recorte de precisión aseguran un ajuste exacto y seguro. Se presentan en una rejilla plástica que permite mantenerlas organizadas y protegidas.

Usos

Estas bocallaves se utilizan principalmente en trabajos de mantenimiento mecánico, armado y desarme de componentes, ajustes en maquinaria industrial, automotriz, minera y petrolera, y en líneas de producción donde el espacio de maniobra es limitado.

Características

El diseño súper delgado de estas llaves permite acceder a espacios de trabajo con acceso restringido. Están fabricados con materiales de alta resistencia, lo que les otorga durabilidad y una gran capacidad para soportar trabajos exigentes. Además, son resistentes a la corrosión, lo que asegura una larga vida útil incluso en condiciones adversas. Fabricadas en aleación de cromo vanadio Dureza entre HRC 43 y 49 Acabado cromado resistente a la corrosión Diseño extrafino para espacios reducidos Mecanizado de precisión Incluye rejilla plástica organizadora

Aplicaciones

Son aptas para aplicar sobre tuercas y tornillos métricos en superficies metálicas, componentes de motores, sistemas hidráulicos, estructuras industriales, equipos de transporte y maquinaria pesada, especialmente en zonas de difícil acceso.

Beneficios

Permiten trabajar en lugares donde otras llaves no entran, reduciendo tiempos de intervención y evitando desmontajes innecesarios. Su resistencia y durabilidad aseguran una larga vida útil, incluso en condiciones exigentes. El acabado cromado facilita la limpieza y mantenimiento, mientras que la rejilla organizadora mejora la eficiencia en el uso diario.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizar estas llaves para tareas de impacto o sobrecarga. Almacenar en lugares secos para preservar el acabado cromado. Verificar siempre la medida adecuada antes de aplicar fuerza para evitar daños en la herramienta o el componente.

Componentes

Medidas (mm) A1 mm A2 mm Espesor (B) mm Largo (L) mm
20 x 22 48.5 52 5.5 291
21 x 23 48.5 52 5.5 291
24 x 27 57 63 7 340
25 x 28 57 63 7 340
30 x 32 65 70 8 380

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Material Aleación de cromo vanadio
Dureza HRC 43 ~ 49
Acabado Cromo

También te puede interesar

También te puede interesar