Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT 5 PINZAS

Código 90715 01 560 | Peso 1.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de pinzas de alta calidad compuesto por cinco herramientas específicas para corte, sujeción, pelado y manipulación de cables y alambres blandos, medios, duros y de piano.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 713.622,91
$ 350.900,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de pinzas Würth incluye cinco herramientas fabricadas bajo normas DIN ISO, con cabezales de acero endurecido mediante tratamiento de inducción adicional y mangos de PVC de doble inmersión para mayor comodidad y seguridad. Cada pinza está diseñada para una función específica, cubriendo un amplio rango de aplicaciones en trabajos eléctricos, mecánicos e industriales. La articulación integrada mejora la precisión y durabilidad. El set incluye: pinza de punta (DIN ISO 5745), pinza universal (DIN ISO 5746), alicate de corte lateral (DIN ISO 5749), tenaza de corte frontal (DIN ISO 5748) y alicate pelacable ajustable (DIN ISO 5743). Este último cuenta con resorte de apertura automática y tornillo de ajuste para diámetros de cable de hasta 5 mm y sección de hasta 10 mm².

Usos

Se utiliza para cortar, pelar, sujetar, deformar, enrollar y retirar cables, alambres y clavos. Es ideal para tareas de mantenimiento eléctrico, armado de instalaciones, trabajos de precisión en espacios reducidos y manipulación de materiales metálicos.

Características

El set incluye cinco herramientas: Pinza de punta: para sujetar piezas pequeñas o trabajar en cavidades estrechas. Pinza universal: para sujetar, cortar, enrollar y deformar materiales. Alicate de corte lateral: corte de cables blandos y duros (hasta 2,7 mm en cable duro). Tenaza de corte frontal: corte de cables y remoción de clavos (hasta 2,5 mm en cable duro, 2,2 mm en cable de piano). Alicate pelacable ajustable: pelado preciso con ajuste de diámetro (hasta 5 mm de diámetro y 10 mm² de sección). Todas las herramientas están fabricadas en acero endurecido y cuentan con mangos de PVC de doble inmersión.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, instalaciones eléctricas, mantenimiento industrial, líneas de producción, carpinterías metálicas, y trabajos en campo donde se requiera manipular cables y alambres de distintas durezas.

Beneficios

Ofrece una solución completa para trabajos eléctricos y mecánicos, con herramientas duraderas, cómodas y seguras. La variedad de funciones permite adaptarse a múltiples tareas sin necesidad de adquirir herramientas por separado. El cumplimiento con normas DIN ISO garantiza calidad profesional y confiabilidad en el uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente guantes y gafas, durante el uso. No exceder las capacidades de corte indicadas para cada tipo de cable. Mantener las herramientas limpias y secas para prolongar su vida útil. Guardar en caja o estuche para evitar daños por golpes o humedad.

Datos Técnicos

Código Descripción
90715 01 560 Set de pinzas – 5 piezas

También te puede interesar

También te puede interesar