Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

JUEGO DE 9 TUBOS 1/4" LARGOS EN MM

Código 90713 112 014 | Peso 1.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Juego de tubos hexagonales largos con encastre de 1/4", fabricados en acero cromo-vanadio endurecido, ideales para trabajos de extracción en zonas de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este juego de tubos largos con encastre de 1/4" está diseñado para facilitar el acceso a sujetadores empotrados y pernos largos en espacios reducidos. Fabricados en acero con aleación de cromo-vanadio endurecido, ofrecen alta resistencia y durabilidad. El acabado cromado mejora la protección contra la corrosión y facilita la limpieza. Las medidas están grabadas con láser para una identificación rápida y precisa. Cada tubo tiene una longitud total de 100 mm, lo que permite alcanzar zonas profundas sin comprometer la maniobrabilidad.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento y reparación automotriz, especialmente en la extracción de pernos y sujetadores ubicados en zonas profundas o de difícil acceso. Es ideal para trabajos en parachoques, luces traseras, frenos de emergencia, cables de freno, bisagras de puertas y otras aplicaciones similares.

Características

El juego incluye tubos hexagonales largos en medidas de 7mm a 15mm, con encastre de 1/4". Están fabricados en acero cromo-vanadio endurecido, con acabado cromado y grabado láser en cada pieza. La longitud total de cada tubo es de 100 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre componentes metálicos de vehículos, maquinaria liviana y estructuras donde se requiera acceder a tornillos o pernos empotrados. Es útil tanto en talleres mecánicos como en líneas de producción y mantenimiento industrial.

Beneficios

Ofrece acceso eficiente a zonas profundas sin necesidad de herramientas adicionales. Su construcción robusta garantiza una larga vida útil, mientras que el grabado láser facilita la identificación rápida de cada medida. El acabado cromado mejora la resistencia a la corrosión, lo que lo convierte en una opción confiable para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda almacenar el juego en un lugar seco y limpio para preservar el acabado cromado. Verificar que el encastre de 1/4" sea compatible con la herramienta utilizada. No aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el tubo o el sujetador.

Datos técnicos

Nombre del producto Juego de tubos 1/4" largos MM
Código 90713 112 014
Material Acero cromo-vanadio endurecido
Acabado Cromo
Encastre 1/4"
Longitud total 100 mm
Medidas incluidas en mm 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Grabado Láser

También te puede interesar

También te puede interesar