
Se utiliza principalmente para aflojar y ajustar tornillos y tuercas en lugares de difícil acceso, donde una llave fija o un tubo convencional no puede operar cómodamente. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación mecánica, montaje industrial y tareas en líneas de producción.
El set incluye 12 tubos articulados con medidas que van desde 5 mm hasta 15 mm, diseñados con perfil hexagonal para un ajuste seguro. Cada pieza está fabricada en acero cromado pulido, lo que garantiza resistencia a la corrosión y larga vida útil. Las cabezas cuentan con articulación rotativa de 180°, permitiendo trabajar en ángulos difíciles y espacios reducidos. El empaque de esponja pesada asegura una organización práctica y protección durante el almacenamiento y transporte.
Aplicable en superficies y componentes metálicos, especialmente en motores, sistemas de transmisión, maquinaria industrial, equipos de transporte y estructuras donde el espacio es reducido. También se emplea en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas y sectores de mantenimiento automotriz y pesado.
Permite trabajar en espacios reducidos donde otras herramientas no llegan, gracias a su articulación rotativa. Ofrece alta resistencia y durabilidad por su construcción en acero cromado. La organización en empaque de esponja pesada evita pérdidas y facilita el transporte, optimizando el tiempo de trabajo.
Utilizar únicamente con herramientas compatibles de 1/4". Evitar aplicar fuerza excesiva para no dañar la articulación. Mantener el set limpio y almacenado en su empaque para prolongar la vida útil. No usar en aplicaciones que excedan el torque recomendado para herramientas de 1/4".
| Medidas | Cantidad |
| 5mm | 1 |
| 5,5mm | 1 |
| 6 mm | 1 |
| 7 mm | 1 |
| 8mm | 1 |
| 9mm | 1 |
| 10mm | 1 |
| 11mm | 1 |
| 12mm | 1 |
| 13mm | 1 |
| 14mm | 1 |
| 15mm | 1 |