Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE TUBOS EXTRACTORES 3/8"

Código 90965 13 901 | Peso 0.69Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Conjunto de tubos extractores de 3/8” diseñado para remover bulones y tuercas redondeadas de manera segura y eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto incluye tubos extractores con encastre de 3/8”, fabricados en acero CrMO para garantizar alta resistencia y durabilidad. Cada tubo cuenta con un diseño interno en espiral con bordes afilados que permite agarrar firmemente el perímetro de la tuerca o bulón dañado, facilitando su extracción sin necesidad de herramientas adicionales como golpes, cinceles o antorchas. El set se presenta en un práctico estuche plástico para mantener las piezas organizadas y protegidas.

Usos

Se utiliza para la extracción rápida y segura de bulones y tuercas dañadas en tareas de mantenimiento, reparación mecánica, trabajos en talleres, líneas de producción, y operaciones en sectores automotriz, industrial, minero y petrolero.

Características

El conjunto cuenta con encastre de 3/8” y está fabricado en acero CrMO, ofreciendo alta resistencia y durabilidad. Cada tubo posee un diseño interno en espiral con bordes afilados para asegurar un agarre firme sobre piezas dañadas. Incluye medidas de 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm y 19 mm, además de una barra de empuje. Se presenta en un estuche plástico rígido que facilita el transporte y almacenamiento.

Aplicaciones

Ideal para aplicar sobre bulones y tuercas dañadas en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos de transporte, sistemas de producción y estructuras metálicas. Compatible con superficies metálicas donde se requiera desmontar piezas sujetas por tornillería deteriorada.

Beneficios

Permite una extracción rápida y segura sin necesidad de aplicar calor ni utilizar herramientas agresivas, reduciendo riesgos de daño en la pieza o en la superficie. Su diseño especializado asegura un agarre firme incluso en bulones muy dañados, optimizando tiempos de trabajo y evitando costos adicionales por reemplazo de componentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con herramientas compatibles con encastre de 3/8”. No aplicar sobre piezas en movimiento ni en superficies calientes. Mantener el estuche cerrado y en un lugar seco para evitar corrosión. Verificar que la medida del extractor coincida con la del bulón o tuerca para evitar daños en la herramienta.

También te puede interesar

También te puede interesar