Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO DE SERVICIO CON 2 BANDEJAS

Código 90962 620 0 | Peso 20.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Carro de taller metálico con dos bandejas, ideal para transporte de herramientas, insumos o materiales en entornos industriales, comerciales o de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El carro móvil con bandejas está fabricado en chapa de acero de alta resistencia con espesores de 1 mm a 1.2 mm, lo que garantiza durabilidad y robustez en su uso diario. Cuenta con dos bandejas amplias para organizar y transportar elementos, una empuñadura lateral de acero con soportes plásticos para facilitar el manejo, y cuatro ruedas giratorias de 125 mm x 48 mm, dos de ellas con freno para mayor seguridad. Su capacidad de carga es de hasta 200 kg, y su peso neto es de 18 kg, lo que lo convierte en una solución práctica y resistente para múltiples aplicaciones.

Usos

Se utiliza para el traslado de herramientas, repuestos, materiales de trabajo, productos de limpieza o insumos en talleres mecánicos, fábricas, depósitos, laboratorios, hospitales, comercios y centros de mantenimiento. También es útil en tareas de logística interna y organización de espacios de trabajo.

Características

Construido en chapa de acero de 1 mm a 1.2 mm. Posee dos bandejas metálicas, empuñadura lateral de acero con soportes plásticos, cuatro ruedas giratorias de 125 mm x 48 mm (dos con freno), capacidad de carga de 200 kg y peso neto de 18 kg.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre pisos industriales, superficies lisas de cemento, cerámica o baldosas, y en ambientes como talleres, galpones, oficinas técnicas, laboratorios, depósitos, clínicas, y centros educativos. Su diseño permite el uso en interiores y exteriores cubiertos.

Beneficios

Ofrece gran resistencia estructural, facilidad de maniobra gracias a sus ruedas giratorias, seguridad en el traslado por sus frenos incorporados, y versatilidad de uso en múltiples entornos. Su diseño robusto y funcional lo diferencia frente a carros plásticos o de menor capacidad.

Importante, a tener en cuenta

Evitar sobrepasar la capacidad máxima de carga de 200 kg para no comprometer la estructura ni las ruedas. No utilizar en superficies irregulares o con desniveles pronunciados. Almacenar en lugares secos para evitar corrosión. Limpiar regularmente para mantener el buen estado de las bandejas y ruedas.

Dimensiones

Ancho Profundidad Alto
790 mm 500 mm 700 mm

También te puede interesar

También te puede interesar