Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE TUBOS MULTIUSO 1/4" 33 PIEZAS

Código 90965 11 032 | Peso 1.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de tubos de 1/4” con llave crique y accesorios multiuso, presentado en una caja metálica con compartimentos de espuma para un encastre seguro y ordenado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 386.553,86 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye una llave crique de 1/4” junto con tubos y puntas diseñados para trabajos de ajuste y mantenimiento. Viene en una caja metálica resistente con espuma de alta calidad que asegura la correcta organización y protección de las piezas. El conjunto está compuesto por 32 piezas, entre ellas extensiones, adaptadores, articulación cardánica, mango y puntas variadas (Allen, Torx, Phillips, rectas), fabricadas con materiales duraderos que garantizan precisión y larga vida útil.

Usos

Se utiliza para tareas de apriete y afloje de tornillos y tuercas en trabajos mecánicos, mantenimiento industrial, reparación automotriz, montaje de estructuras metálicas y ajustes en equipos de producción. Ideal para profesionales que requieren herramientas confiables en entornos exigentes.

Características

Incluye 32 piezas: llave crique de 1/4”, extensiones, adaptador rápido, articulación cardánica, mango y puntas variadas (Allen, Torx, Phillips y rectas). Caja metálica con espuma de alta calidad para protección y organización. Medidas precisas y diseño ergonómico para facilitar el trabajo en espacios reducidos.

Aplicaciones

Aplicable en superficies y componentes metálicos como tornillos, tuercas y pernos de diferentes medidas. Se emplea en automóviles, maquinaria industrial, equipos de transporte, sistemas de producción y mantenimiento general.

Beneficios

Ofrece versatilidad para múltiples aplicaciones, organización segura gracias a la caja metálica con espuma, durabilidad por materiales de alta calidad y comodidad en el uso por su diseño ergonómico. Es una solución completa que evita la necesidad de adquirir piezas por separado.

Importante, a tener en cuenta

Mantener el set en su caja para evitar pérdida de piezas y daños. No utilizar las puntas con herramientas de impacto, ya que puede comprometer su integridad. Almacenar en un lugar seco para prevenir corrosión.

Componentes

Descripción largo mm Codigo cantidad
Llave crique 138 90712 014 0 1
Extension 100 90713 118 104 1
Extension 150 90713 118 106 1
Articulacion cardanica 33 90713 118 301 1
Mango 216 90613 430 311 1
Adaptador rapido 30 90715 11 01 1
12 tubos multiuso, 1 de c/ medida de 4 a 14 mm 220 gr 90713 113 04 - 90713 113 14 1
Punta bit Ph 1 25 90614 176 274 1
Punta bit Ph 2 25 90614 176 461 1
Punta bit Ph 3 25 90614 176 648 1
Punta bit recta 8 x 5.5 25 90614 175 653 1
Punta bit Allen 3 25 90614 176 93 1
Punta bit Allen 4 25 90614 176 94 1
Punta bit Allen 5 25 90614 176 95 1
Punta bit Allen 6 25 90614 176 96 1
Punta bit Torx 10 25 90614 311 0 1
Punta bit Torx 15 25 90614 311 5 1
Punta bit Torx 20 25 90614 312 0 1
Punta bit Torx 25 25 90614 312 5 1
Punta bit Torx 27 25 90614 312 7 1
Punta bit Torx 30 25 90614 313 0 1
Punta bit Torx 40 25 90614 314 0 1
Caja metálica 225x125x35 90955 715 1 1
Compartimiento de espuma 220x105x30 90955 11 32 1

También te puede interesar

También te puede interesar