Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

JUEGO TUBOS PASANTES - 14 PZ ZEBRA

Código 90713 130 0 | Peso 1.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Con orificio pasante. 14 piezas
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Llave crique con cabeza redonda. Diseño muy delgado y compacto. Con orificio pasante, ideal para pernos largos y varillas roscadas. Sistema crique con 72 dientes, ángulo de giro 5 °. Palanca de cambio de giro de operación con una sola mano. Versión: Cromado pulido, mango de plástico.

Características

Tubos: Salida: Hexágonal, métrica, POWERDRIVE® Versión: cromado, pulido También se pueden utilizar llaves crique estándar, con los dos adaptadores (1/4 "y 3/8"). En caja metálica con espuma de alta calidad.

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar