Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABEZAL MOVIL DE MANGO DE FUERZA 3/4

Código 90712 130 334 | Peso 1.23Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cabezal articulado para mango de fuerza con encastre de 3/4", diseñado para facilitar el acoplamiento y desmontaje rápido en tareas de alto torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 230.295,67 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este cabezal para mango de fuerza con encastre de 3/4" cuenta con un sistema patentado de acoplamiento y desmontaje rápido, ideal para trabajos que requieren eficiencia y maniobrabilidad. Su diseño permite una rotación de hasta 180°, con retén de bola que fija la cabeza en tres posiciones: 0°, 90° y 180°, brindando versatilidad en espacios reducidos. La carcasa está fabricada en acero al cromo-vanadio (Cr-V SAE6135) con dureza HRC42~46 y acabado cromado, mientras que el accionamiento es de acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo SAE4140) con dureza HRC37~40 y acabado de óxido negro, garantizando resistencia y durabilidad.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiere aplicar fuerza con precisión en espacios de difícil acceso. Es ideal para mecánicos, operarios de línea, personal de mantenimiento industrial, y técnicos en sectores como minería, petróleo, transporte y metalurgia.

Características

Posee un encastre de 3/4", con cabeza giratoria hasta 180° y sistema de retén de bola para fijación en tres posiciones. La carcasa está construida en Cr-V (SAE6135) con dureza HRC42~46 y acabado cromado, mientras que el accionamiento es de Cr-Mo (SAE4140) con dureza HRC37~40 y acabado de óxido negro. El diseño robusto y articulado permite un uso intensivo en condiciones exigentes.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre herramientas de torque con encastre de 3/4", especialmente en combinación con el mango de fuerza Würth Cód. 90715 034 001. Es apto para uso en vehículos pesados, maquinaria industrial, equipos de extracción y sistemas de transmisión.

Beneficios

Ofrece una maniobrabilidad superior gracias a su cabeza giratoria y sistema de fijación en múltiples ángulos, lo que facilita el trabajo en espacios reducidos. Su construcción en materiales de alta resistencia asegura una larga vida útil, incluso en aplicaciones de alto torque. El sistema de acoplamiento rápido mejora la eficiencia operativa y reduce tiempos de intervención.

Importante, a tener en cuenta

Este cabezal está diseñado exclusivamente para ser utilizado con el mango de fuerza Würth Cód. 90715 034 001. Se recomienda verificar la compatibilidad antes de su uso. Almacenar en un lugar seco y limpio para preservar el acabado y evitar la corrosión.

Datos técnicos

Encastre 3/4“
Material o Carcasa Cr-V (SAE6135, HRC42 ~ 46) - Acabado cromado
Accionamiento Cr-Mo (SAE4140, HRC 37 ~ 40) – Acabado de óxido negro

Datos técnicos

Encastre Ángulo máximo Código
3/4“ 180º 90712 130 334

También te puede interesar

También te puede interesar