
Este adaptador se utiliza para conectar herramientas de impacto con cuadrantes de diferentes medidas, permitiendo el uso de accesorios de 1/2" en equipos con salida de 3/4". Es ideal para tareas de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico, minero y petrolero, así como en líneas de producción y talleres de reparación.
Fabricado en acero SCM 440 con tratamiento de fosfatado de magnesio, presenta una dureza de HRC 40-50. Su diseño cumple con estándares DIN 3121 y DIN 3123, y soporta un torque máximo de 512 Nm. Las medidas del adaptador son: diámetro D1 de 44 mm (±0.2), largo L1 de 58 mm (±0.5), cuadrante hembra de 3/4" y macho de 1/2".
Se aplica en herramientas de impacto neumáticas, eléctricas o manuales, sobre superficies metálicas y componentes mecánicos donde se requiere conversión de cuadrantes para el uso de vasos, extensiones o accesorios de diferente medida.
Permite una conversión rápida y segura entre cuadrantes de herramientas, optimizando el uso de accesorios disponibles sin necesidad de cambiar el equipo principal. Su construcción robusta y tratamiento superficial aseguran una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo intensas.
Este adaptador está diseñado exclusivamente para herramientas de impacto. No se recomienda su uso en aplicaciones manuales sin impacto, ya que podría comprometer la integridad del producto. Almacenar en lugares secos para preservar el tratamiento superficial.
| Talle (mm)* | D1 mm | L1 mm | S1 | S2 | Torque max (Nm) | Código |
| H.3/4” a M.1/2” | 44 ( ± 0.2) | 58 ( ± 0.5) | 1/2” | 3/4” | 512 | 90714 43 211 |