Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR 1/4 ENC.- BIT ACOPLE RAPID

Código 90715 11 01 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador de 1/4" con encastre rápido, diseñado para conectar puntas a llaves crique o destornilladores con encastre cuadrado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 140.910,55 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador de 1/4" con encastre rápido de Würth es una herramienta compacta y versátil que permite utilizar puntas estándar de 1/4" en herramientas con encastre cuadrado, como llaves crique o destornilladores. Su diseño facilita el cambio rápido de puntas, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando la eficiencia en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Fabricado con materiales resistentes, ofrece durabilidad y precisión en el ajuste. Es compatible con sistemas universales, lo que lo convierte en una solución práctica para múltiples aplicaciones.

Usos

Se utiliza para adaptar puntas de 1/4" a herramientas con encastre cuadrado, permitiendo realizar tareas de atornillado, ajuste y montaje con mayor rapidez y flexibilidad. Es ideal para trabajos mecánicos, eléctricos, industriales y de mantenimiento general.

Características

El adaptador tiene encastre cuadrado de 1/4" (S2) y está diseñado para puntas de 1/4" (S1). Sus dimensiones son: largo total (L1) de 30 mm, largo útil (L2) de 11 mm, diámetro inferior (D1) de 13 mm y diámetro superior (D2) de 14 mm.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, carpinterías, y cualquier entorno donde se utilicen herramientas manuales con encastre cuadrado. Puede aplicarse en vehículos, maquinaria, estructuras metálicas y sistemas eléctricos.

Beneficios

Permite una conexión rápida y segura entre herramientas y puntas, mejorando la productividad. Su compatibilidad universal lo hace útil en múltiples sistemas. El diseño compacto facilita el trabajo en espacios reducidos, y su construcción robusta garantiza larga vida útil incluso en uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad entre el adaptador y la herramienta antes de usar. No aplicar fuerza excesiva fuera de los parámetros de diseño. Mantener limpio y seco para preservar el mecanismo de encastre rápido.

Datos Técnicos

Código S2 S1 L1 (mm) L2 (mm) D1 (mm) D2 (mm)
90715 11 01 1/4" 1/4" 30 11 13 14

También te puede interesar

También te puede interesar