Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4 1/4 IMANTADO

Código 90614 176 702 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Adaptador hexagonal imantado de 1/4" a 1/4", con 74 mm de largo, diseñado para sostener puntas bit de forma segura incluso en posiciones verticales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 13.440,68
$ 6.000,39 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio por unidad
sin impuestos nacionales
NOV- KIT SET PUNTAS BIT 1/4 + LLAVE $ 205.525,76
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador está fabricado en acero al cromo-vanadio, lo que le otorga alta resistencia mecánica y durabilidad. Posee encastre de 1/4" en ambos extremos, compatible con herramientas manuales y eléctricas. Su longitud de 74 mm permite mayor alcance en zonas profundas o de difícil acceso. El imán permanente incorporado asegura una sujeción firme de las puntas bit, evitando caídas o desplazamientos durante el trabajo, incluso en posiciones verticales.

Usos

Este adaptador se utiliza para extender el alcance de puntas bit en tareas de atornillado, facilitando el trabajo en espacios reducidos o profundos. Es ideal para mantenimiento industrial, armado de estructuras, carpintería, instalaciones eléctricas, mecánica automotriz y producción en línea.

Características

Tipo: adaptador hexagonal Encastre: 1/4" a 1/4" Largo: 74 mm Material: acero al cromo-vanadio Imantado: Imán permanente

Aplicaciones

Compatible con puntas bit de encastre 1/4", se aplica en herramientas eléctricas, taladros, atornilladores y destornilladores manuales. Utilizable en superficies metálicas, plásticas, de madera y en componentes industriales o automotrices.

Beneficios

El imán permanente permite sostener las puntas bit con firmeza, incluso en posiciones verticales, mejorando la eficiencia y seguridad del trabajo. Su largo de 74 mm facilita el acceso a tornillos en zonas profundas. El acero al cromo-vanadio garantiza resistencia y larga vida útil. Compatible con una amplia variedad de herramientas y puntas.

Importante, a tener en cuenta

Este adaptador está diseñado para puntas bit con encastre de 1/4". No se recomienda su uso con puntas de otro formato. Mantener alejado de campos magnéticos sensibles y almacenar en lugar seco para conservar el imán y el acabado del material.

También te puede interesar

También te puede interesar