Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT CON ROSCA M5-PH2-L45MM

Código 90614 176 679 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta bit PH2 de 45 mm de largo con rosca M5, diseñada para aplicaciones específicas de atornillado, compatible con encastre de 1/4". Para centros de roscado automatico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 54.031,34
$ 24.079,00 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta bit PH2 con rosca M5 de 45 mm está diseñada para tareas de apriete y aflojamiento de tornillos en aplicaciones técnicas que requieren conexión roscada. Su formato PH2 permite un ajuste preciso en tornillos phillips, mientras que la rosca M5 ofrece una fijación segura en adaptadores o portapuntas especiales. El encastre de 1/4" asegura compatibilidad con herramientas manuales y eléctricas. Esta configuración es ideal para trabajos que requieren mayor alcance y estabilidad.

Usos

Indicada para tareas de montaje y mantenimiento en entornos industriales, automotrices, eléctricos y de producción, donde se utilizan sistemas de fijación con rosca M5. Es útil en líneas de ensamblaje, armado de componentes, mantenimiento técnico y trabajos que requieren precisión y repetición.

Características

Tipo de punta: Phillips PH2 Largo: 45 mm Encastre: 1/4" Rosca: M5

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos con cabeza phillips tipo PH2, especialmente en sistemas que requieren conexión mediante rosca M5. Utilizable en superficies metálicas, plásticas, de madera, tableros eléctricos, maquinaria, electrodomésticos y estructuras industriales.

Beneficios

La combinación de punta PH2 con rosca M5 permite una fijación más segura en adaptadores especiales, evitando deslizamientos o desconexiones durante el trabajo. Su longitud de 45 mm ofrece mayor alcance en zonas profundas o de difícil acceso. Compatible con herramientas estándar, es una solución versátil para aplicaciones técnicas específicas.

Importante, a tener en cuenta

Esta punta está diseñada para tornillos PH2 y sistemas con rosca M5. No se recomienda su uso en portapuntas sin rosca o en tornillos de otro tipo. Verificar compatibilidad antes de usar. Almacenar en lugar seco para preservar su integridad.

Datos Técnicos

Descripción Largo Norma Diámetro Código
PH2 45mm (-) M5 90614 176 679

También te puede interesar

También te puede interesar