Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR HEXAGONAL 1/4 10MM IMAN

Código 90614 176 717 | Peso 0.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Adaptador hexagonal con imán, diseñado para colocar tornillos de cabeza hexagonal utilizando taladros neumáticos o eléctricos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro en milímetros
10 3/8" 7 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este adaptador hexagonal está fabricado en acero al cromo-vanadio, lo que le otorga alta resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Posee encastre de 1/4" y una longitud total de 51 mm. Su diseño incluye un imán que facilita la sujeción del tornillo durante el trabajo, evitando caídas o desplazamientos. Está disponible en distintas medidas para adaptarse a tornillos hexagonales de 7 mm, 8 mm y 3/8".

Usos

Se utiliza para la colocación rápida y segura de tornillos con cabeza hexagonal en tareas de montaje, mantenimiento, armado de estructuras metálicas, instalación de componentes y trabajos en línea de producción. Es ideal para operarios que trabajan con herramientas eléctricas o neumáticas.

Características

Fabricado en acero al cromo-vanadio, con encastre de 1/4", longitud de 51 mm y sistema magnético incorporado. Disponible en medidas de 7 mm, 8 mm y 3/8". Su peso varía según el diámetro, siendo de 2.8 g para 7 mm y 3.5 g para 8 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos hexagonales de distintos diámetros, en superficies metálicas, estructuras de acero, maquinaria industrial, vehículos, sistemas de transporte, instalaciones mineras y petroleras, entre otros.

Beneficios

El imán incorporado mejora la eficiencia del trabajo al mantener el tornillo en posición, reduciendo el riesgo de caídas. Su construcción robusta garantiza una larga vida útil incluso en condiciones de uso intensivo. Compatible con taladros eléctricos y neumáticos, lo que lo hace versátil para distintos entornos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Hexagonal D mm l mm Peso gr Código
7 mm 11 2.8 22 90614 176 714
8 mm 12 3.5 22 90614 176 715
3/8" 14 4.2 29 90614 176 716
10 mm 14 4.5 29 90614 176 717