Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

3 ADAPTADORES HEX CUADRADO PIVOTANTE

Código 90714 150 003 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de 3 adaptadores HEX cuadrados pivotantes, diseñados para mejorar el acceso y la maniobrabilidad en trabajos mecánicos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 269.387,14
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set de adaptadores convierte cualquier llave simple, combinada o crique en una unidad cuadrada oscilante. Gracias a su diseño de oscilación en dos pasos, permite girar hasta 15 grados o bloquearse en posición fija al empujar el tubo hacia adentro. Fabricados en acero aleado Cr-Mo con dureza de 47±3 HRC y acabado satinado, ofrecen resistencia y durabilidad en entornos exigentes.

Usos

El set de 3 adaptadores HEX cuadrados pivotantes está diseñado para convertir cualquier llave simple, combinada o crique en una unidad cuadrada oscilante.

Características

Cada adaptador cuenta con una unidad de oscilación de 2 pasos, que puede girar hasta 15 grados, lo que permite un mejor acceso en áreas difíciles. Además, se puede bloquear en una posición fija simplemente empujando el tubo más adentro, proporcionando estabilidad cuando se necesita. Están fabricados en acero aleado, conocido por su alta resistencia y durabilidad, capaz de soportar el uso intenso.

Aplicaciones

Son ideales para trabajos en espacios reducidos donde se requiere un acceso y maniobrabilidad mejorados. Estos adaptadores son perfectos para aplicaciones en la industria automotriz, mantenimiento industrial, y reparaciones donde la flexibilidad y el control en el ajuste de pernos y tuercas son cruciales.

Beneficios

La capacidad de convertir herramientas estándar en unidades cuadradas oscilantes, mejorando así la maniobrabilidad en espacios reducidos y optimizando el acceso en ángulos difíciles. La posibilidad de bloquear los adaptadores en una posición fija agrega versatilidad, permitiendo un uso más controlado y preciso.

Importante, a tener en cuenta

La ficha técnica no especifica advertencias o condiciones especiales de uso o almacenamiento. Sería útil incluir recomendaciones sobre carga máxima, compatibilidad con tipos de herramientas o condiciones de trabajo para evitar daños o mal uso.

Componentes

90714 150 003
Adaptador de 1/4“ x 10mm
Adaptador de 3/8" x 14mm
Adaptador de 1/2“ x 19mm

También te puede interesar

También te puede interesar