Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1"- CORTA

Código 90703 776 0 | Peso 10.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática de 1” con eje corto, diseñada para trabajos de alta exigencia. Compacta, potente y eficiente, ideal para tareas de mantenimiento y reparación industrial.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 2.059.790,72 Precio sin impuestos nacionales
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT ATORNILLADORA 1" CORTA+ TUBOS DE IMPACTO DE REGALO $ 1.104.998,89
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto 1” corta de Würth es una herramienta neumática de alto rendimiento, con carcasa de aluminio y diseño robusto. Cuenta con un mecanismo de impacto “Pinless”, que proporciona un golpe por cada giro, aumentando la durabilidad en trabajos intensivos. Su mango ergonómico recubierto en goma evita el enfriamiento de la mano del operario, mientras que el mango adicional ajustable en 360° mejora la comodidad de uso. Posee selector de torque en 4 niveles, conmutador de giro para ajustar o aflojar, y salida/entrada de aire direccionable en 360°. El encastre de 1” incluye agujero pasante para asegurar el tubo de impacto.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojamiento de tornillos de gran tamaño, especialmente en trabajos de mantenimiento industrial, reparación de maquinaria pesada, y operaciones de cambio de ruedas en vehículos de gran porte. Es ideal para líneas de producción, talleres metalúrgicos, flotas de transporte, y entornos de trabajo exigentes.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, larga vida útil y buena distribución del peso, un bajo nivel de vibración y un alto torque en avance y retroceso. Además, su mecanismo "Pinless" le otorga una mayor durabilidad de tiempo de trabajo de servicio pesado y una baja emisión de ruido

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos de hasta M36, en superficies y estructuras de camiones, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción. También se emplea en instalaciones industriales, plantas de mantenimiento y talleres de reparación.

Beneficios

Ofrece una larga vida útil y excelente distribución del peso, lo que reduce la fatiga muscular y el riesgo de tendinitis. Su bajo nivel de vibración mejora la experiencia del operario. El alto torque en ambas direcciones permite realizar trabajos más rápidos y eficientes que con herramientas de menor potencia. El mecanismo “Pinless” asegura mayor durabilidad en condiciones de uso intensivo.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M36. Utilizar solo con tubos de impacto. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda recargar el filtro lubricador con aceite para línea neumática (Cód. 90699 101 12) en usos diarios. En usos esporádicos, verificar el nivel de aceite antes de operar. No incluye accesorios opcionales, que deben adquirirse por separado.

Datos técnicos

Datos técnicos Valor
Encastre 1"
Torque máximo de trabajo (Nm) 1287 - 1897
Torque máximo en reversa (Nm) 2712
Presión de operación (bar) 6.3
Peso (Kg) 9.6
Consumo de aire (l/min) 310
Rosca de conexión (pulg.) 1/2" NPT
Diámetro de manguera recomendado (mm) 13
Nivel de ruido (dB) 94
Velocidad en vacío (rpm) 5000

También te puede interesar

También te puede interesar