Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE MULTIPLICADORA A MANIJA 5200Nm

Código 90714 71 500 | Peso 9.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Multiplicador de fuerza a manija con encastre de 1", relación de transmisión 1:56 y par máximo de 5200 Nm, ideal para aflojar tuercas en vehículos pesados sin necesidad de energía externa.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.326.642,79
$ 797.390,00 Precio sin impuestos nacionales
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El multiplicador de fuerza a manija de Würth está diseñado para aflojar tuercas extremadamente ajustadas en camiones, maquinaria agrícola, vehículos pesados y aplicaciones industriales. Funciona mediante un sistema de engranajes planetarios que entrega una relación de transmisión de 1:56, alcanzando un par máximo de 5200 Nm (520 Kgm). El equipo incluye tubos de impacto de 32 mm y 33 mm, ambos de 8 cm de largo, y una extensión de 210 mm. Se entrega en un maletín plástico robusto, ideal para transporte y almacenamiento. Su diseño portátil lo hace especialmente útil en situaciones donde no se dispone de energía eléctrica o neumática, como auxilios mecánicos, trabajos en el agro o minería.

Usos

Se utiliza exclusivamente para aflojar tuercas de ruedas o componentes mecánicos que requieren un torque elevado, especialmente en vehículos pesados, maquinaria agrícola, equipos de minería y transporte de carga. Es ideal para tareas de mantenimiento en campo o situaciones de emergencia.

Características

El multiplicador tiene un encastre de 1", una relación de transmisión de 1:56 y un par máximo de 5200 Nm. Incluye tubos de impacto de 32 mm y 33 mm (8 cm de largo), una extensión de 210 mm, y se entrega en un maletín plástico. El peso total del conjunto es de 8,3 kg, y el peso de la unidad es de 5,6 kg.

Aplicaciones

Está indicado para camiones, tractores, cosechadoras, maquinaria vial, equipos mineros, flotas de transporte y cualquier entorno donde se necesite liberar fijaciones de alto torque sin acceso a herramientas eléctricas o neumáticas.

Beneficios

Permite realizar tareas de aflojado de tuercas sin necesidad de energía eléctrica o aire comprimido, lo que lo convierte en una herramienta indispensable para trabajos en zonas remotas o sin infraestructura. Su diseño robusto y portátil facilita el transporte y uso en campo. El sistema de engranajes planetarios garantiza una transmisión de fuerza eficiente y segura.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse con pistolas de impacto ni para tareas de ajuste, ya que esto puede dañar el mecanismo. La barra de extensión no debe usarse si la tuerca aún está ajustada, ya que aplicar fuerza en esa condición puede dañar la herramienta. Es fundamental seguir estas indicaciones para preservar la integridad del equipo y evitar accidentes. No usar para apriete, solo para aflojar.

Tabla de datos

Característica Detalle
Código 90714 71 500
Encastre 1"
Relación de transmisión 1:56
Par máximo 5200 Nm / 520 Kgm
Tubos de impacto 32 mm / 33 mm (8 cm de largo)
Longitud de la extensión 210 mm
Peso total 8,3 kg
Peso de unidad 5,6 kg

También te puede interesar

También te puede interesar