Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO 1" PREMIUM-LAR

Código 95714 376 0 | Peso 9.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática de 1" con eje largo, diseñada para trabajos exigentes en vehículos pesados y maquinaria industrial. Ofrece una excelente relación peso-potencia y un mecanismo de doble martillo para mayor eficiencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 5.388.530,29
$ 1.877.395,00 Precio sin impuestos nacionales
65% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La Atornilladora de Impacto 1" Premium Larga es una herramienta neumática robusta, equipada con un eje largo para tubos de impacto de 1". Está diseñada para tornillos de hasta M38 y cuenta con un mecanismo de doble martillo que proporciona golpes continuos, mejorando el rendimiento en tareas pesadas. Su gatillo de control es cómodo, permite cambio de giro derecha-izquierda y ajuste en tres escalas de velocidad y torque. El mango principal y auxiliar están revestidos en goma soft-grip, ofreciendo un agarre suave y ergonómico que reduce vibraciones y mejora la manipulación.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de mantenimiento y reparación de vehículos pesados como camiones y colectivos, así como en maquinaria agrícola y de obra pública. Es ideal para trabajos de alta exigencia, como el ajuste y desajuste de ruedas con llanta interior, donde se requiere gran potencia y precisión.

Características

Posee encastre de 1", torque máximo de trabajo de 1850 Nm y en reversa de 2712 Nm. Opera a una presión de 6,3 bar, con un consumo de aire de 255 l/min. Su peso es de 8,1 kg, con velocidad en vacío de 5000 rpm. Requiere manguera de 13 mm y conexión de rosca de 1/2". El nivel de ruido es de 106 dB. Incluye mango ergonómico soft-grip, mecanismo de doble martillo, cambio de giro y regulación de velocidad/torque en tres niveles.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos de gran diámetro (hasta M38) en estructuras metálicas, ruedas de vehículos pesados, componentes de maquinaria agrícola y equipos de construcción. Su diseño permite trabajar en superficies donde se requiere fuerza de impacto controlada y repetitiva.

Beneficios

Ofrece mayor velocidad y eficiencia en comparación con atornilladoras de menor potencia. Su bajo nivel de vibración ayuda a prevenir tendinitis y fatiga muscular, mientras que su peso optimizado reduce el esfuerzo físico y los problemas lumbares. El diseño ergonómico mejora la manipulación y el confort durante jornadas prolongadas.

Importante, a tener en cuenta

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda recargar diariamente el filtro lubricador con aceite para línea neumática (Cód. 90699 101 12) y engrasar mensualmente la herramienta por el punto de engrase de la campana. El torque puede variar según condiciones ambientales como presión de aire, diámetro de manguera y nivel de suciedad. No incluye accesorios opcionales, que deben adquirirse por separado.

Datos técnicos

Encastre 1”
Torque máximo de trabajo Nm* 1850
Torque máximo en reversa Nm* 2712
Presión de operación bar 6,3
Peso Kg 8,1
Consumo de aire l/min 255
Rosca de conexión pulg 1/2”
Diámetro de manguera recomendado mm 13
Nivel de ruido dB 106
Velocidad en vacío rpm 5000

También te puede interesar

También te puede interesar