Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE COMBINADA 1" ZEBRA

Código 90713 303 13 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave combinada Powerdriv en versión pulgadas, fabricada en acero cromo vanadio, con diseño plano y sistema de 12 caras para mayor precisión y seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave combinada Powerdriv en pulgadas está diseñada bajo normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738, lo que garantiza su calidad y compatibilidad internacional. Fabricada en acero al cromo vanadio, ofrece alta resistencia al desgaste y durabilidad en trabajos exigentes. Su geometría presenta el lado del anillo angulado a 15°, al igual que la posición de la boca, lo que permite mayor comodidad para los dedos y facilita el acceso en espacios reducidos. El diseño plano sin desviación en la cabeza y el sistema de 12 caras Powerdriv aseguran un agarre firme y seguro, ideal para aplicaciones intensivas.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojamiento de tuercas y tornillos en sistemas mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres metalúrgicos, automotrices, y en operaciones de campo como minería, petróleo y transporte. Es ideal para trabajos que requieren precisión y seguridad en espacios reducidos.

Características

Fabricada en acero cromo vanadio, con ángulo de 15° en el anillo y en la boca. Diseño plano sin desviación en la cabeza. Sistema de 12 caras Powerdriv que mejora el agarre y minimiza el ángulo de giro. Cumple con normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738.

Aplicaciones

Aplicable sobre tuercas y tornillos con medidas en pulgadas, especialmente en maquinaria industrial, vehículos pesados, sistemas hidráulicos, estructuras metálicas y equipos de mantenimiento. Su diseño permite trabajar en superficies planas y zonas de difícil acceso.

Beneficios

Ofrece mayor seguridad y fiabilidad en trabajos intensivos. Su diseño facilita el acceso en espacios reducidos y mejora la ergonomía del operario. El sistema Powerdriv reduce el riesgo de redondeo de las piezas debido a que el apoyo se hace sobre la cara del tornillo/tuerca y no sobre las aristas prolongando la vida útil tanto de la herramienta como del componente trabajado.

Importante, a tener en cuenta

Producto diseñado para medidas en pulgadas. Se recomienda verificar la compatibilidad con el sistema de medidas antes de su uso. No utilizar como palanca o para golpes, ya que puede dañar la herramienta.

Datos técnicos

mm L mm b1 mm d mm a1 mm a2 mm Código
1/4 100 14 10.5 5.5 3.7 90713 303 01
5/16 120 18 13.2 6 4 90713 303 02
3/8 140 22.5 16.1 7.5 4.5 90713 303 03
7/16 150 25 17.4 8 5 90713 303 04
1/2 170 29 20.4 9 5.5 90713 303 05
9/16 180 31 21.6 9.5 6 90713 303 06
5/8 200 36 24.6 10 6 90713 303 07
11/16 205 38 26.1 10.5 6.5 90713 303 08
3/4 230 42 29.9 11.5 7.5 90713 303 09
15/16 280 53 36.9 14.5 9 90713 303 12
1 290 55 38.5 15 9 90713 303 13