UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE COMBINADA PULGADAS

Código 907134 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Llave combinada Powerdriv en versión pulgadas, fabricada en acero cromo vanadio, con diseño plano y sistema de 12 caras para mayor precisión y seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave combinada Powerdriv en pulgadas está diseñada bajo normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738, lo que garantiza su calidad y compatibilidad internacional. Fabricada en acero al cromo vanadio, ofrece alta resistencia al desgaste y durabilidad en trabajos exigentes. Su geometría presenta el lado del anillo angulado a 15°, al igual que la posición de la boca, lo que permite mayor comodidad para los dedos y facilita el acceso en espacios reducidos. El diseño plano sin desviación en la cabeza y el sistema de 12 caras Powerdriv aseguran un agarre firme y seguro, ideal para aplicaciones intensivas.

Usos

Se utiliza para tareas de ajuste y aflojamiento de tuercas y tornillos en sistemas mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres metalúrgicos, automotrices, y en operaciones de campo como minería, petróleo y transporte. Es ideal para trabajos que requieren precisión y seguridad en espacios reducidos.

Características

Fabricada en acero cromo vanadio, con ángulo de 15° en el anillo y en la boca. Diseño plano sin desviación en la cabeza. Sistema de 12 caras Powerdriv que mejora el agarre y minimiza el ángulo de giro. Cumple con normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738.

Aplicaciones

Aplicable sobre tuercas y tornillos con medidas en pulgadas, especialmente en maquinaria industrial, vehículos pesados, sistemas hidráulicos, estructuras metálicas y equipos de mantenimiento. Su diseño permite trabajar en superficies planas y zonas de difícil acceso.

Beneficios

Ofrece mayor seguridad y fiabilidad en trabajos intensivos. Su diseño facilita el acceso en espacios reducidos y mejora la ergonomía del operario. El sistema Powerdriv reduce el riesgo de redondeo de las piezas debido a que el apoyo se hace sobre la cara del tornillo/tuerca y no sobre las aristas prolongando la vida útil tanto de la herramienta como del componente trabajado.

Importante, a tener en cuenta

Producto diseñado para medidas en pulgadas. Se recomienda verificar la compatibilidad con el sistema de medidas antes de su uso. No utilizar como palanca o para golpes, ya que puede dañar la herramienta.