Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC 1"SW 60MM

Código 90714 15 60 | Peso 1.68Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1" - 60 mm
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV.  
Encastre: 1"  
Salida: 60 mm - Hexagonal  
Longitud: 87 mm

Usos

Tubos para herramientas de impacto de 1"

Características

DIN3121 – DIN3123 • Material: SCM 440 (acero al cromo molibdeno) • Terminación: Fosfato de magnesio • Dureza: HRC 40-50

Aplicaciones

Para ajustar o aflojar rápidamente tuercas y tornillos de cabeza hexagonal

Beneficios

Robustos y duraderos. Gran variedad de tamaños.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar