Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4"

Código 90703 773 0 | Peso 5.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática de 3/4” robusta, confiable y potente, ideal para trabajos exigentes como el cambio de neumáticos en vehículos utilitarios.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.510.699,64
$ 695.045,00 Precio sin impuestos nacionales
54% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La atornilladora de impacto DSS 3/4” de Würth está diseñada para ofrecer alto rendimiento en tareas de montaje y desmontaje de piezas con gran torque. Fabricada con carcasa de aluminio de alta resistencia, presenta una estructura robusta y bien balanceada que favorece la distribución del centro de gravedad. Su mango ergonómico recubierto en goma permite un agarre cómodo y seguro, facilitando el acceso a los controles de dirección y velocidad. El mecanismo de impacto incorpora el sistema high-quality pin-impact con rotor de 6 paletas, lo que garantiza una mayor vida útil gracias a la lubricación constante. El equipo es casi libre de vibraciones, lo que mejora la experiencia de uso y reduce el desgaste físico del operario.

Usos

Esta herramienta se utiliza principalmente para tareas de montaje y desmontaje de tuercas y tornillos de gran tamaño, especialmente en procesos de mantenimiento automotriz, líneas de producción, talleres metalúrgicos y operaciones de carga pesada. Es ideal para el cambio de neumáticos en vehículos utilitarios y otras aplicaciones que requieren alto torque.

Características

La DSS 3/4” ofrece un torque de trabajo de 350 Nm a 1440 Nm y un torque máximo en reversa de 1500 Nm. Funciona con una presión de aire recomendada de 6.3 bar, tiene un peso de 4.73 kg y dimensiones de 261 x 87 x 227 mm. Su consumo de aire es de 215 L/minuto, con rosca de conexión de 3/8” y nivel sonoro de 96 dB(A). El eje cuenta con encastre de 3/4” y orificio para bloqueo de tubos de impacto. El ajuste de torque en cuatro etapas y la inversión de giro pueden operarse con una sola mano.

Aplicaciones

Se aplica sobre tuercas hasta M27, en superficies metálicas y componentes mecánicos de vehículos, maquinaria industrial, estructuras metálicas y sistemas de transporte. Su uso es frecuente en mantenimiento de flotas, talleres de reparación, minería, petróleo y líneas de ensamblaje.

Beneficios

Entre sus principales ventajas se destacan su gran vida útil, bajo nivel de vibraciones, facilidad de uso con una sola mano, y su diseño ergonómico que mejora la comodidad del operario. La robustez de su carcasa de aluminio y el sistema de impacto de alta calidad aseguran un rendimiento confiable en condiciones exigentes. Su potencia y versatilidad la convierten en una herramienta decisiva para tareas de mantenimiento intensivo.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M27. Utilizar solo con tubos de impacto. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar la herramienta con los accesorios recomendados: racor Cód. 90699 213 8 y manguera Cód. 90699 921 35, para garantizar un funcionamiento óptimo. Se recomienda mantener una lubricación constante para prolongar la vida útil del mecanismo de impacto. No se debe operar sin protección auditiva debido al nivel sonoro de 96 dB(A).

Datos técnicos

Campo Valor
Tipo DSS 3/4"
Torque de trabajo 350 Nm a 1440 Nm / 35 kg a 144 kg
Torque máximo en reversa 1500 Nm / 150 kg
Presión de aire recomendada 6.3 bar
Peso 4.73 kg
Dimensiones (L x A x H) 261 x 87 x 227 mm
Consumo de aire 215 L/minuto
Rosca de conexión 3/8"
Nivel sonoro 96 dB (A)

También te puede interesar

También te puede interesar