Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 756 0

Código 90999 756 0 | Peso 2.93Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto con excelente relación peso-potencia, ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de Impacto Dss 1/2" se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 860 Nm, doble martillo de impacto y un peso de 2.5Kg. Consume 140 L/min de aire a 7.800 RPM.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador es una herramienta ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

Beneficios

La Atornilladora de Impacto DSS 1/2" posee mango recubierto en goma, con forma ergonómica y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad. De esta forma aumenta considerablemente el confort del usuario y ofrece un manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta. Ficha Técnica Garantía

Importante, a tener en cuenta