UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR DE IMPACTO -12 PIEZAS

Código 90714 36 002 | Peso 1.32Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador de impacto reversible con puntas, diseñado para aflojar tornillos oxidados o excesivamente ajustados, con construcción robusta y encastre de 3/8" y adaptador para puntas bit de 5/16".
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 329.744,36 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador de impacto con puntas Wurth es una herramienta resistente y funcional, pensada para trabajos exigentes en los que se requiere aflojar tornillos difíciles. Su diseño reversible permite tanto ajustar como aflojar tornillos, optimizando el tiempo de trabajo. Fabricado con mango y puntas de acero de alta calidad, ofrece gran durabilidad. El mango hexagonal evita deslizamientos durante el uso, brindando mayor seguridad. Incluye un adaptador para puntas bit de 5/16" y cuenta con encastre cuadrado de 3/8", lo que lo hace compatible con múltiples accesorios.

Usos

Ideal para aflojar tornillos oxidados, ajustados en exceso o difíciles de manipular. Se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación y montaje donde se requiere aplicar fuerza controlada sin dañar la cabeza del tornillo.

Características

Cuenta con función reversible, mango hexagonal antideslizante, encastre cuadrado de 3/8", adaptador para puntas bit de 5/16", y puntas de acero de alta resistencia. Incluye puntas tipo TX (Torx) y PH2 para diferentes tipos de tornillos.

Aplicaciones

Se aplica en talleres mecánicos, mantenimiento industrial, reparación de maquinaria, automotores, y trabajos en líneas de producción. Es útil sobre superficies metálicas y componentes mecánicos donde se encuentran tornillos de difícil acceso o agarre.

Beneficios

Permite ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas de ajuste y aflojamiento. Su diseño robusto minimiza el riesgo de dañar la cabeza del tornillo y mejora la eficiencia en trabajos exigentes. Compatible con múltiples puntas, lo que amplía su versatilidad.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda el uso de protección ocular y guantes, y evitar golpes excesivos que puedan dañar la herramienta o el tornillo.

También te puede interesar

También te puede interesar