Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX SAE 5/16"

Código 90614 516 083 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 8 puntas de impacto hexagonales (ALLEN) SAE de 5/16", fabricadas en acero S2, diseñadas para trabajos exigentes con herramientas de impacto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 41.486,06 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 8 puntas hexagonales SAE de 5/16" fabricadas en acero S2, un material reconocido por su alta resistencia al impacto y durabilidad en condiciones de trabajo intensas. Las puntas están embaladas en un soporte plástico que facilita su organización y transporte. Su diseño permite aflojar tornillos con agarre pronunciado, lo que las convierte en una opción confiable para tareas de mantenimiento y reparación que requieren precisión y fuerza.

Usos

Se utilizan principalmente en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y mecánico, donde se requiere aflojar o ajustar tornillos hexagonales con herramientas de impacto. Son ideales para tareas en líneas de producción, talleres de reparación, flotas de transporte y operaciones de extracción minera o petrolera.

Características

Fabricadas en acero S2, cada punta tiene una longitud total de 1,25" y un tamaño de unidad de 5/16". El set incluye medidas variadas que cubren desde 1/8" hasta 3/8", lo que permite adaptarse a múltiples necesidades de trabajo. Su resistencia al impacto las hace aptas para uso intensivo.

Aplicaciones

Este set de puntas es ideal para aflojar y ajustar tornillos en aplicaciones donde se necesita un agarre firme y duradero, especialmente en trabajos mecánicos, de construcción, y de reparación.

Beneficios

La principal ventaja de este set es su durabilidad frente a esfuerzos mecánicos, gracias al acero S2. Además, la variedad de medidas incluidas permite una amplia cobertura de aplicaciones, reduciendo la necesidad de adquirir puntas por separado. El soporte plástico facilita el almacenamiento y transporte, mejorando la eficiencia en el trabajo diario.

Importante, a tener en cuenta

Es recomendable utilizar estas puntas exclusivamente con herramientas de impacto para evitar daños en el material o en el tornillo. Mantener el set en su soporte plástico ayuda a conservar el orden y evitar pérdidas. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se sugiere mantener en ambientes secos para preservar el acero.

Datos Técnicos

Material Acero S2
Longitud total 1,25“
Tamaño de la unidad 5/16“

También te puede interesar

También te puede interesar