Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PUNTAS BIT PH2 25 MM 50 PIEZAS

Código 90614 176 50 | Peso 0.31Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de puntas bit PH2 de 25 mm y 50 mm de largo, fabricadas en acero S2 con acabado cromado, presentadas en la caja plástica práctica para uso profesional.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Largo
25 mm 50 mm
Calificación:

Detalles del producto

Las puntas bit PH2 están fabricadas en acero S2, un material de alta resistencia que soporta trabajos exigentes de atornillado. El acabado cromado mejora la durabilidad y protege contra la corrosión. Con encastre estándar de 1/4", son compatibles con la mayoría de los porta puntas y herramientas eléctricas o manuales. El set incluye 50 unidades organizadas en una caja plástica que facilita el transporte, la organización y el acceso rápido en entornos de trabajo intensivo.

Usos

Estas puntas están diseñadas para tareas de atornillado en procesos de montaje, mantenimiento industrial, armado de estructuras metálicas, carpintería, instalaciones eléctricas, y trabajos en talleres mecánicos. Son ideales para uso intensivo con herramientas eléctricas o manuales.

Características

Material: acero S2 de alta resistencia. Acabado: cromado. Largo: 25 mm. /50 mm. Encastre: 1/4". Presentación: caja plástica.

Aplicaciones

Se aplican sobre tornillos con cabeza phillips tipo PH2, utilizados en superficies metálicas, plásticas, de madera, tableros eléctricos, estructuras de maquinaria, electrodomésticos, vehículos, muebles y componentes industriales.

Beneficios

La resistencia del acero S2 y el acabado cromado aseguran una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. El formato PH2 es uno de los más utilizados en la industria, lo que hace que este set sea altamente versátil. La presentación en caja plástica permite mantener las puntas organizadas y protegidas, facilitando su transporte y uso en campo o taller.

Importante, a tener en cuenta

Estas puntas están diseñadas para tornillos PH2 y herramientas con encastre de 1/4". No se recomienda su uso en tornillos de otro tipo o en aplicaciones que excedan la capacidad de torque del material. Mantener en lugar seco y protegido para conservar el acabado cromado.

Datos Técnicos

Encastre Longitud mm Código
1/4” 25 90614 176 50
1/4” 50 90614 176 25