Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET LLAVES PARA CAÑOS CON CRIQUE 1/2

Código 91952 120 005 | Peso 0.95Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 5 llaves para caños de diseño especial para trabajar en espacios reducidos. Fabricadas en acero inoxidable, ofrecen un agarre seguro y permiten operar con una sola mano. Tipo crique.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.584.513,15
$ 326.700,00 Precio sin impuestos nacionales
79% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye cinco llaves para líneas de freno con tamaño de encastre de 1/2”, diseñadas con una mandíbula especial accionada por resorte que se abre al girar en dirección opuesta y se reposiciona automáticamente para facilitar el uso. La función de abrazadera rápida asegura el contacto firme con el sujetador, permitiendo una operación sencilla con una sola mano. Las mordazas dentadas proporcionan puntos de contacto óptimos, incluso en cabezas dañadas, y su diseño ancho mejora el acceso a tornillos y accesorios en espacios reducidos. Fabricadas en acero inoxidable, garantizan resistencia y durabilidad en condiciones exigentes.

Usos

Se utilizan para trabajos de mantenimiento y reparación en sistemas de frenos, circuitos hidráulicos, líneas de gas y refrigeración, así como en sensores de oxígeno. Son ideales para tareas que requieren precisión y seguridad en conexiones de tuberías y componentes mecánicos.

Características

El set de 5 llaves para línea de freno está fabricado en acero inoxidable, lo que garantiza alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exigentes. Cada llave cuenta con un tamaño de encastre de 1/2” y un diseño especial con mandíbula accionada por resorte que permite apertura automática y reposicionamiento rápido. Incluye un sistema de abrazadera que asegura el contacto firme con el sujetador, facilitando la operación con una sola mano. Sus mordazas dentadas proporcionan puntos de agarre óptimos, incluso en cabezas dañadas, y el diseño ancho mejora el acceso en espacios reducidos. Este conjunto está pensado para trabajos seguros y eficientes en áreas de difícil acceso.

Aplicaciones

Aplicables en vehículos livianos y pesados, maquinaria industrial, equipos de transporte, sistemas hidráulicos y de refrigeración. Funcionan sobre tuercas y conexiones metálicas, especialmente en áreas de difícil acceso donde se necesita un ajuste firme.

Beneficios

Ofrecen rapidez y seguridad en el ajuste, reduciendo el tiempo de trabajo y el riesgo de dañar las piezas. Su diseño ergonómico y sistema de cierre rápido permiten trabajar con una sola mano, lo que las hace ideales para entornos donde el espacio es limitado. Además, la resistencia del acero inoxidable asegura una larga vida útil frente a condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente en el tamaño de encastre indicado (1/2”). Evitar aplicar fuerza excesiva para no dañar las mordazas. Mantener las llaves limpias y secas para prevenir desgaste prematuro. No usar en aplicaciones que excedan la capacidad del material o fuera de los rangos de tamaño especificados.

Datos técnicos

Material Acero inoxidable
Tamaño de encastre 1/2“

Incluye

Contenido Unidades
LLave 22 mm – 7/8‘‘ 1
LLave 24 mm – 15/16‘‘ 1
LLave 27 mm – 1-1/16‘‘ 1
LLave 30 mm – 31mm 1
LLave 32 mm – 1-1/4‘‘ 1

También te puede interesar

También te puede interesar