Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET LLAVES PARA CAÑOS CON CRIQUE 3/8

Código 91952 380 006 | Peso 0.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 6 llaves para línea de freno con sistema de apertura rápida y mordazas dentadas, diseñadas para facilitar el trabajo en espacios reducidos y garantizar un agarre seguro. Tipo "pata de cabra"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 709.383,07
$ 168.190,00 Precio sin impuestos nacionales
76% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye 6 llaves de línea de freno fabricadas en acero inoxidable, con tamaño de encastre de 3/8". Las llaves cuentan con una mandíbula especial accionada por resorte que se abre y gira en dirección opuesta, reposicionándose en el sujetador para permitir una función de crique suave. Incorporan una función de abrazadera rápida que asegura el contacto con el sujetador, permitiendo operar con una sola mano. Las mordazas dentadas ofrecen seis puntos de contacto para un agarre óptimo, evitando el redondeo del sujetador y permitiendo trabajar sobre cabezas dañadas. Además, las mordazas de apertura ancha facilitan el acceso a una amplia variedad de tornillos y accesorios.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar conexiones en sistemas de frenos, hidráulicos, líneas de gas, refrigeración y sensores de oxígeno. Son ideales para trabajos en espacios reducidos o de difícil acceso, donde se requiere precisión y seguridad.

Características

Las llaves del set están fabricadas en acero inoxidable, lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Poseen un tamaño de encastre de 3/8", adecuado para trabajos en sistemas de frenos y otras aplicaciones técnicas. Incorporan una mandíbula accionada por resorte que permite una apertura rápida y un reposicionamiento suave, funcionando como un crique para facilitar el trabajo. Además, cuentan con un sistema de abrazadera rápida que asegura el contacto firme con el sujetador, permitiendo operar con una sola mano. Sus mordazas dentadas ofrecen seis puntos de contacto para un agarre seguro, evitando el redondeo de las piezas y permitiendo trabajar sobre cabezas dañadas. La apertura ancha de las mordazas brinda mayor accesibilidad en espacios reducidos y en una amplia variedad de tornillos y accesorios.

Aplicaciones

Aplicables en automóviles, camiones, maquinaria industrial, equipos de refrigeración, sistemas hidráulicos y líneas de gas. Funcionan sobre tuercas y conexiones metálicas, especialmente en cabezas dañadas o desgastadas.

Beneficios

Permiten trabajar en espacios reducidos con facilidad gracias a su diseño compacto y sistema de apertura rápida. Ofrecen un agarre seguro incluso en cabezas dañadas, reduciendo el riesgo de deslizamiento. La operación con una sola mano agiliza el trabajo, aumentando la productividad y seguridad del operario.

Importante, a tener en cuenta

Mantener las llaves limpias y libres de residuos para garantizar su correcto funcionamiento. No utilizar en piezas que excedan el tamaño recomendado, ya que puede comprometer la seguridad y dañar la herramienta. Almacenar en un lugar seco para evitar corrosión.

Datos técnicos

Materia Acero inoxidable
Tamaño de encastre 3/8“

Incluye

LLave 10 mm 1
LLave 12 mm 1
LLave 13 mm – 1/2‘ 1
LLave 14 mm – 9/16“ 1
LLave 17 mm 1
LLave 19 mm – 3/4“ 1

También te puede interesar

También te puede interesar