Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2 MINI

Código 95714 306 0 | Peso 1.68Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La atornilladora de impacto DSS 1/2” MINI es una herramienta neumática compacta, liviana y potente, ideal para trabajos en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 817.781,77
$ 449.806,82 Precio sin impuestos nacionales
45% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La DSS 1/2” MINI es una atornilladora de impacto neumática diseñada para ofrecer una excelente relación peso-potencia. Su carcasa de aluminio proporciona robustez y equilibrio, mientras que su mecanismo de doble martillo garantiza un rendimiento compacto y potente. Cuenta con ajuste de potencia en tres niveles para rotación en sentido horario y antihorario, lo que permite adaptarse fácilmente a distintas aplicaciones. Su diseño compacto (100x60x187 mm) y peso reducido (1,35 kg) la hacen especialmente útil en tareas donde el espacio es limitado.

Usos

Esta herramienta se utiliza para tareas de montaje y desmontaje de componentes roscados, especialmente en mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y líneas de producción. Es ideal para trabajos que requieren fuerza de impacto en espacios confinados, como armado de estructuras, mantenimiento de maquinaria y trabajos de reparación.

Características

Posee encastre de 1/2”, torque de trabajo de 370 Nm y torque máximo en reversa de 500 Nm. Opera a una presión de 6,3 bar, con un consumo de aire promedio de 136 l/min. Su rosca de conexión es de 1/4” y requiere una manguera de al menos 9 mm de diámetro. El nivel de ruido es de 86 dB y la vibración es de 2,8 m/s². Incluye ajuste de potencia en tres niveles y mecanismo de doble martillo.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos y tuercas de hasta tamaño M14, en superficies metálicas y componentes mecánicos. Es compatible exclusivamente con tubos de impacto, tanto cortos como largos, y puede utilizarse en llantas de aluminio, equipos industriales, sistemas de transporte y maquinaria pesada.

Beneficios

Su tamaño reducido permite operar en espacios confinados donde otras herramientas no entran. La excelente relación peso-potencia reduce la fatiga del operario y mejora la eficiencia del trabajo. El ajuste de potencia facilita su uso en diversas aplicaciones, y su construcción robusta asegura una larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

No es un destornillador dinamométrico, por lo que las conexiones que requieran un par específico deben verificarse con un medidor de torque. Se recomienda agregar aceite diariamente a través del sistema neumático para mantener el rendimiento. No debe utilizarse para uso continuo en el cambio de neumáticos ni superar la presión de operación, ya que esto puede provocar desgaste prematuro o roturas. Solo debe utilizarse con tubos de impacto y el tamaño máximo de tornillo recomendado es M14.

Datos técnicos

Encastre 1/2"
Torque de trabajo 370 Nm
Torque máximo en reversa 500 Nm
Presión de operación 6,3 bar
Peso 1,35 Kg
Dimensión (largo x ancho x alto) 100x60x187 mm
Consumo de aire promedio 136 l/min
Rosca de conexión 1/4"
Diámetro mínimo de manguera 9 mm
Nivel de ruido 86 dB
Vibración 2,8 m/s²

También te puede interesar

También te puede interesar